Product Image
Thermo Scientific™

Oxoid™ Lactic Acid 10%

A solution for addition to culture media, primarily to lower the pH
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호수량
SR0021K10 x 5 mL
SR0021H10 x 1 mL
카탈로그 번호 SR0021K
제품 가격(KRW)
-
수량:
10 x 5 mL
A solution for addition to culture media, primarily to lower the pH
실험실 전용.
For Laboratory Use
사양
원산지UK
용도(애플리케이션)Lowers pH of Culture Media
형식Box
미디어 유형Additive
포장 유형10 x 5 mL
수량10 x 5 mL
유통 기한12 months
제품 유형Media Supplement
Unit SizeEach
구성 및 보관
2°C to 8°C