2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 28 film, 3 ports, Luer Lock connectors, injection site
Thermo Scientific™

2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 28 film, 3 ports, Luer Lock connectors, injection site

El sistema Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC) 2D de 2 litros se compone de la película Thermo Scientific™ ASI™Más información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
SS00006I
también denominado SS00006-I
100 ml
SS00007I
también denominado SS00007-I
250 ml
SS00008I
también denominado SS00008-I
500 ml
SS00009I
también denominado SS00009-I
1 l
SS00010I
también denominado SS00010-I
2 l
Número de catálogo SS00006I
también denominado SS00006-I
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
100 ml
El sistema Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC) 2D de 2 litros se compone de la película Thermo Scientific™ ASI™ 28, una película de acetato de vinilo de 4 capas, de 12,5 ml, sin componentes de origen animal, e incluye 3 puertos (2 tubos transparentes C-Flex 374 de 0,31 cm [1/8 pulg] de DI x 0,18 cm [¼ pulg] de DE [30,48 cm {12 pulgadas}] + tapa y pinza lateral, 1 punto de inyección).

Entre las características del sistema se incluyen:
• Ayuda a eliminar los pasos de limpieza tras el uso que son necesarios con recipientes reutilizables, además, reduce el riesgo de contaminación cruzada
• Todos los recipientes Labtainers están fabricados en una sala limpia ISO 7 según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP).

Las aplicaciones incluyen:
• Recolección y alimentación de muestras en biorreactores y fermentadores
• Preparación y almacenamiento de tampones, medios de cultivo celular y líquidos para procesos
• Recogida de fracciones y alimentación en cromatografía
• Recolección, almacenamiento y transporte de fármacos a granel y precursores de fármacos

Personalice los sistemas BPC estándar con tecnología optimizada de un solo uso
Elija de la biblioteca de componentes mayor del sector, con más de 2000 componentes únicos, entre otros:
•Racores: rectos, de reducción, acodados, tipo T, tipo X y en cruz
•— Conectores: conectores/desconectores rápidos, conectores y desconectores asépticos, conectores steam-to y steam through
• Filtros (utilizados para reducir la contaminación microbiana): filtros de ventilación y filtros de grado esterilizante
• Tubos:elastómeros termoplásticos, silicona curada con platino
• Puertos de muestras: con septo y puertos sin aguja
• Pinzas: deslizantes, mordazas, precintos ondulados

Especificaciones
Capacidad (métrico)100 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)12,7 x 9,1 cm
Descripción de la películaASI™ 28
Incluye3 puertos (1 conexión de inserto Luer Lock + tapa, 1 conexión de cuerpo Luer Lock + tapa, 1 punto de inyección)
Longitud (métrico)2,7 cm
Embalaje exteriorUna bolsa de plástico de 0,1 mm (4 mil)
Detalle del puertoConectores Luer lock, reductor y punto de inyección
Línea de productosLabtainer
Cantidad50 por caja
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Método de esterilizaciónIrradiada
Estilo de los tubosEVA
Anchura (métrico)9,1 cm
Longitud (imperial)5 in
MaterialEtilvinilacetato (EVA)
Tipo de productoRecipiente BioProcess
Anchura (imperial)3,6 in
Unit Size100 mL
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.