Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)20,3 x 16,5 cm
Descripción de la películaASI™ 28
Incluye3 puertos (1 conexión de inserto Luer Lock + tapa, 1 conexión de cuerpo Luer Lock + tapa, 1 punto de inyección)
Embalaje exteriorUna bolsa de plástico de 0,1 mm (4 mil)
Detalle del puertoConectores Luer lock, reductor y punto de inyección
Línea de productosLabtainer
Cantidad50 por caja
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Método de esterilizaciónIrradiada
Estilo de los tubosEVA
Capacidad (métrico)500 ml
Longitud (imperial)8 in
Longitud (métrico)20,3 cm
MaterialEtilvinilacetato (EVA)
Tipo de productoRecipiente BioProcess
Anchura (imperial)6,5 in
Anchura (métrico)16,5 cm
Unit Size500 mL