Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)24,9 x 19,8 cm
Descripción de la películaASI™ 28
Incluye3 puertos (1 conexión de inserto Luer Lock + tapa, 1 conexión de cuerpo Luer Lock + tapa, 1 punto de inyección)
Embalaje exteriorUna bolsa de plástico de 0,1 mm (4 mil)
Detalle del puertoInserto y conectores del cuerpo MPC y punto de inyección
Línea de productosLabtainer
Cantidad50 por caja
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Método de esterilizaciónIrradiada
Estilo de los tubosEVA
Capacidad (métrico)1 l
Longitud (imperial)9,8 in
Longitud (métrico)24,9 cm
MaterialEtilvinilacetato (EVA)
Tipo de productoRecipiente BioProcess
Anchura (imperial)7,8 in
Anchura (métrico)19,8 cm
Unit Size1 L