2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, MPC insert and body connectors, injection site
Thermo Scientific™

2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, MPC insert and body connectors, injection site

El sistema BioProcess Container (BPC) 2D de Thermo Scientific™ de 20 l está compuesto por película de polietileno 26/77 ThermoMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
SS00040I
también denominado SS00040-I
10 l
SS00039I
también denominado SS00039-I
5 L
SS00041I
también denominado SS00041-I
20 l
Número de catálogo SS00040I
también denominado SS00040-I
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
10 l
El sistema BioProcess Container (BPC) 2D de Thermo Scientific™ de 20 l está compuesto por película de polietileno 26/77 Thermo Scientific™ ASI™, una película multicapa de 12,5 ml de una sola red.Este BPC incluye 3 puertos (1 inserto de MPC + tapa, 1 cuerpo de MPC + tapa, 1 sitio de inyección).

Características
• Ayuda a eliminar los pasos de limpieza tras el uso que son necesarios con recipientes reutilizables, además, reduce el riesgo de contaminación cruzada
• Fabricados en una sala limpia ISO 7 según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)

Aplicaciones
• Recolección y alimentación de muestras en biorreactores y fermentadores
• Preparación y almacenamiento de tampones, medios de cultivo celular y líquidos para procesos
• Recogida de fracciones y alimentación en cromatografía
• Recolección, almacenamiento y transporte de fármacos a granel y precursores de fármacos

Personalice los sistemas BPC estándar con tecnología optimizada de un solo uso
Elija de la biblioteca de componentes mayor del sector, con más de 2000 componentes únicos, entre otros:
•Racores: rectos, de reducción, acodados, tipo T, tipo X y en cruz
• Conectores: conectores/desconectores rápidos, conectores y desconectores asépticos, conectores steam-to y steam through
• Filtros (utilizados para reducir la contaminación microbiana): filtros de ventilación y filtros de grado esterilizante
• Tubos: elastómeros termoplásticos, silicona curada con platino
• Puertos de muestras: con septo y puertos sin aguja
• Pinzas: deslizantes, mordazas y precintos ondulados

Especificaciones del puerto BPC:
• Línea 1:Inserto MPC con manguera de 0,97 cm, tapón y abrazadera de presión.Tubos:C-Flex 374, longitud:30 cm, diámetro interior x diámetro exterior:9,5 x 16 mm, línea
• Línea 2:Cuerpo MPC con manguera de 0,97 cm, tapón y abrazadera de presión.Tubos:C-Flex 374, longitud:30 cm, diámetro interior x diámetro exterior:9,5 x 16 mm, línea
• Línea 3:Orificio de inyección

Especificaciones
Capacidad (métrico)10 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)32 x 56,5 cm
Descripción de la películaASI™ 26/77
Incluye3 puertos (1 conexión de inserto Luer Lock + tapa, 1 conexión de cuerpo Luer Lock + tapa, 1 punto de inyección)
Longitud (métrico)32 cm
Embalaje exteriorBolsa de plástico de 0,1 mm (4 mil), una bolsa de plástico de 0,1 mm (4 mil)
Detalle del puertoConexiones MPC y puerto de inyección
Línea de productosLabtainer
Cantidad25 por caja
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Método de esterilizaciónIrradiada
Estilo de los tubosC-Flex, 30 cm
Anchura (métrico)56,5 cm
MaterialPolietileno
Tipo de productoRecipiente BioProcess
Anchura (imperial)22,3 in
Unit Size10 L
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.