2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, capsule filter, MPC insert, injection port
Thermo Scientific™

2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, capsule filter, MPC insert, injection port

El sistema BioProcess Container (BPC) 2D de Thermo Scientific™ de 20 l está compuesto por película de polietileno 26/77 ThermoMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
SS00161I
también denominado SS00161-I
20 l
SS00158I
también denominado SS00158-I
1 l
SS00159I
también denominado SS00159-I
5 l
SS00160I
también denominado SS00160-I
10 l
Número de catálogo SS00161I
también denominado SS00161-I
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
20 l
El sistema BioProcess Container (BPC) 2D de Thermo Scientific™ de 20 l está compuesto por película de polietileno 26/77 Thermo Scientific™ ASI™, una película multicapa de 12,5 ml de una sola red.Este BPC incluye 3 puertos (1 filtro de cápsula de membrana, inserto MPC, pinzas de sujeción y un punto de inyección).

Características
• Ayuda a eliminar los pasos de limpieza tras el uso que son necesarios con recipientes reutilizables, además, reduce el riesgo de contaminación cruzada
• Fabricados en una sala limpia ISO 7 según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)

Aplicaciones
• Recolección y alimentación de muestras en biorreactores y fermentadores
• Preparación y almacenamiento de tampones, medios de cultivo celular y líquidos para procesos
• Recogida de fracciones y alimentación en cromatografía
• Recolección, almacenamiento y transporte de fármacos a granel y precursores de fármacos

Personalice los sistemas BPC estándar con tecnología optimizada de un solo uso
Elija de la biblioteca de componentes mayor del sector, con más de 2000 componentes únicos, entre otros:
•Racores: rectos, de reducción, acodados, tipo T, tipo X y en cruz
• Conectores: conectores/desconectores rápidos, conectores y desconectores asépticos, conectores steam-to y steam through
• Filtros (utilizados para reducir la contaminación microbiana): filtros de ventilación y filtros de grado esterilizante
• Tubos: elastómeros termoplásticos, silicona curada con platino
• Puertos de muestras: con septo y puertos sin aguja
• Pinzas: deslizantes, mordazas y precintos ondulados

Especificaciones del puerto BPC:
• Línea 1:Filtro de cápsula de membrana de PES de 0,2 μm + abrazadera de presión.Tubos:C-Flex 374, longitud:30,5 cm, diámetro interior x diámetro exterior:9,5 x 15,9 mm, línea
• Línea 2:Inserto MPC + tapa, abrazadera de presión.Tubos:C-Flex 374, longitud:91,4 cm, diámetro interior x diámetro exterior:9,5 x 15,9 mm, línea
• Línea 3:Punto de inyección

Especificaciones
Capacidad (métrico)20 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)42,6 x 63,5 cm
Descripción de la películaASI™ 26/77
Incluye3 puertos (1 conexión de inserto Luer Lock + tapa, 1 conexión de cuerpo Luer Lock + tapa, 1 punto de inyección)
Longitud (métrico)42,6 cm
Embalaje exteriorDos bolsas de plástico de 0,1 mm (4 mil)
Detalle del puertoFiltro de cápsula e inserto MPC + tapón
Línea de productosLabtainer
Embalaje interior de protecciónMaterial de protección alrededor de zonas rugosas
Cantidad15 por caja
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Método de esterilizaciónIrradiada
Estilo de los tubosC-Flex
Anchura (métrico)63,5 cm
MaterialPolietileno
Tipo de productoRecipiente BioProcess
Anchura (imperial)25 in
Unit Size20 L
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.