2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 2 ports, capsule filter and MPC insert
Thermo Scientific™

2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 2 ports, capsule filter and MPC insert

El sistema BioProcess Container (BPC) 2D de Thermo Scientific™ de 200 l está compuesto por película de polietileno 26/77 ThermoMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
SS00162I
también denominado SS00162-I
50 l
SS00163I
también denominado SS00163-I
100 l
SS00164I
también denominado SS00164-I
200 l
Número de catálogo SS00162I
también denominado SS00162-I
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
50 l
El sistema BioProcess Container (BPC) 2D de Thermo Scientific™ de 200 l está compuesto por película de polietileno 26/77 Thermo Scientific™ ASI™, una película multicapa de 12,5 ml de una sola red.Este BPC incluye 2 puertos (1 filtro de cápsula de membrana y 1 inserto MPC con pinzas de sujeción).

Características
• Ayuda a eliminar los pasos de limpieza tras el uso que son necesarios con recipientes reutilizables, además, reduce el riesgo de contaminación cruzada
• Fabricados en una sala limpia ISO 7 según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)

Aplicaciones
• Recolección y alimentación de muestras en biorreactores y fermentadores
• Preparación y almacenamiento de tampones, medios de cultivo celular y líquidos para procesos
• Recogida de fracciones y alimentación en cromatografía
• Recolección, almacenamiento y transporte de fármacos a granel y precursores de fármacos

Personalice los sistemas BPC estándar con tecnología optimizada de un solo uso
Elija de la biblioteca de componentes mayor del sector, con más de 2000 componentes únicos, entre otros:
•Racores: rectos, de reducción, acodados, tipo T, tipo X y en cruz
• Conectores: conectores/desconectores rápidos, conectores y desconectores asépticos, conectores steam-to y steam through
• Filtros (utilizados para reducir la contaminación microbiana): filtros de ventilación y filtros de grado esterilizante
• Tubos: elastómeros termoplásticos, silicona curada con platino
• Puertos de muestras: con septo y puertos sin aguja
• Pinzas: deslizantes, mordazas y precintos ondulados

Especificaciones del puerto BPC:
• Línea 1:Filtro de cápsula de membrana de PES de 0,2 μm + abrazadera de presión.Tubos:C-Flex 374, longitud:91,4 cm, diámetro interior x diámetro exterior:9,5 x 15,9 mm, línea
• Línea 2:Inserto MPC + tapa, abrazadera de presión.Tubos:C-Flex 374, longitud:91,4 cm, diámetro interior x diámetro exterior:9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 pulg.)

Especificaciones
Capacidad (métrico)50 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)95,3 x 54,6 cm
Descripción de la películaASI™ 26/77
Incluye2 puertos (1 filtro de cápsula de membrana y 1 inserto MPC con pinzas abrazaderas presión)
Longitud (métrico)95,3 cm
Embalaje exteriorDos bolsas de plástico de 0,1 mm (4 mil)
Detalle del puertoFiltro de cápsula e inserto MPC + tapón
Línea de productosLabtainer
Embalaje interior de protecciónMaterial de protección alrededor de zonas rugosas
Cantidad5 por caja
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Método de esterilizaciónIrradiada
Estilo de los tubosC-Flex, 91,4 cm
Anchura (métrico)54,6 cm
Longitud (imperial)37,5 in
MaterialPolietileno
Tipo de productoRecipiente BioProcess
Anchura (imperial)21,5 in
Unit Size50 L
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.