Smart-Tracker™ Wireless Datalogging Module
Thermo Scientific™

Smart-Tracker™ Wireless Datalogging Module

Garantice el mantenimiento de la cadena de frío para sus productos durante el almacenamiento y el transporte. Ahora, simplifíquelo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCalibraciónIntervalo de temperatura (métrico)
ST100-200Sin calibrarDe -40 °C a +85 °C
ST100-100+ 23 °CDe -40 °C a +85 °C
ST100-101+ 5 °CDe -40 °C a +85 °C
ST100-102- 30 °CDe -40 °C a +85 °C
ST101-100- 80 °CDe - 200 a + 200 °C
ST101-200Sin calibrarDe - 200 a + 200 °C
Número de catálogo ST100-200
Precio (MXN)
-
Calibración:
Sin calibrar
Intervalo de temperatura (métrico):
De -40 °C a +85 °C

Ensuring that the cold chain has been preserved, whether your products are in storage or in transit, just makes sense. Thermo Scientific™ Smart-Tracker™ makes temperature monitoring in the cold chain easy. All you need is a smart phone to wirelessly check stored temperature readings. There is no dedicated equipment, no docking stations and no complex computer installations.

Download the Smart-Tracker mobile app: iPhone ∣ Android

  • Track temperature wirelessly and control modules using your smart phone with the Smart-Tracker application
  • Monitor storage facilities, freezers, refrigerators, heating equipment and packages in transit†
  • Share information via the Cloud anywhere in the world
  • Bluetooth wireless connection for use in many types of container and enclosures
  • Internal sensor: -20° to +60°C or -40° to +85°C
  • External PT100 sensor: -200° to +200°C
  • Warranty varies by country, please contact us for details
† Sujeto a velocidad y disponibilidad de la red
Especificaciones
Batería, tipoLitio
CalibraciónSin calibrar
Certificaciones/conformidadCertificación Bluetooth: FCC, CE
Memoria de datos4000 lecturas
DescripciónMódulo de registro de datos inalámbrico Smart-Tracker con sonda de temperatura interna
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)0,24 x 0,63 x 1,02 pulg. (6 x 16 x 26 mm) [Envío]
Para utilizar con (aplicación)Sin calibrar
IncluyeMódulo con sensor interno, batería de litio, dos anillos sensores de colores y dos soportes magnéticos laterales
ModeloST100-200
Tipos de sensoresSensor interno, sensor externo PT100
Peso con embalaje (imperial)0,44 lb (0,2kg)
Intervalo de temperatura (métrico)De -40 °C a +85 °C
Software TypeiPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPad 3⁄4, Android
TipoMódulo de registro de datos inalámbrico con sonda interna
Unit SizeEach