Search
Search

| Número de catálogo | Volumen (métrico) | Color | Tamaño del tapón | N.º por caja |
|---|---|---|---|---|
| ST2-13A | 2 mL | Ámbar | 13 mm | 100 |
| ST2-13 | 2 ml | Transparente | 13 mm | 100 |
| ST5-13 | 5 ml | Transparente | 13 mm | 50 |
| ST5-20 | 5 ml | Transparente | 20 mm | 50 |
| ST5-20A | 5 ml | Ámbar | 20 mm | 50 |
| ST10-20 | 10 mL | Transparente | 20 mm | 50 |
| ST10-20A | 10 mL | Ámbar | 20 mm | 50 |
| ST20-20 | 20 ml | Transparente | 20 mm | 48 |
| ST30-20 | 30 ml | Transparente | 20 mm | 50 |
| ST30-20A | 30 mL | Ámbar | 20 mm | 50 |
| ST50-20 | 50 ml | Transparente | 20 mm | 50 |
| ST50-20A | 50 mL | Ámbar | 20 mm | 50 |
| ST100-20 | 100 mL | Transparente | 20 mm | 50 |
| ST100-20A | 100 mL | Ámbar | 20 mm | 50 |
Los viales vacíos estériles apirógenos Thermo Scientific™ se ofrecen con capacidades que oscilan entre 1 y 100 ml.En cada lote se incluye un certificado de esterilidad y una prueba de pirógenos.Los viales estériles son de borosilicato tipo I e incluyen tapones de butilo y cierres de aluminio.