Vial de vidrio ámbar vacío, estéril y despirogenado, premontado con tapón y cierre de rosca de aluminio
El producto real puede variar
Vial de vidrio ámbar vacío, estéril y despirogenado, premontado con tapón y cierre de rosca de aluminio
Vial de vidrio ámbar vacío, estéril y despirogenado, premontado con tapón y cierre de rosca de aluminio
Vial de vidrio ámbar vacío, estéril y despirogenado, premontado con tapón y cierre de rosca de aluminio
Vial de vidrio ámbar vacío, estéril y despirogenado, premontado con tapón y cierre de rosca de aluminio
Vial de vidrio ámbar vacío, estéril y despirogenado, premontado con tapón y cierre de rosca de aluminio
Vial de vidrio ámbar vacío, estéril y despirogenado, premontado con tapón y cierre de rosca de aluminio
Thermo Scientific™

Vial de vidrio ámbar vacío, estéril y despirogenado, premontado con tapón y cierre de rosca de aluminio

Los viales vacíos estériles Thermo Scientific™ se ofrecen con capacidades que oscilan entre 1 y 100 ml.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)ColorTamaño del tapónN.º por caja
ST5-135 mlTransparente13 mm50
ST2-132 mlTransparente13 mm100
ST2-13A2 mLÁmbar13 mm100
ST5-205 mlTransparente20 mm50
ST5-20A5 mlÁmbar20 mm50
ST10-20A10 mLÁmbar20 mm50
ST20-2020 mlTransparente20 mm48
ST30-2030 mlTransparente20 mm50
ST30-20A30 mLÁmbar20 mm50
ST50-20A50 mLÁmbar20 mm50
ST100-20100 mLTransparente20 mm50
ST100-20A100 mLÁmbar20 mm50
Número de catálogo ST5-13
Precio (MXN)
-
Volumen (métrico):
5 ml
Color:
Transparente
Tamaño del tapón:
13 mm
N.º por caja:
50

Los viales vacíos estériles apirógenos Thermo Scientific™ se ofrecen con capacidades que oscilan entre 1 y 100 ml.En cada lote se incluye un certificado de esterilidad y una prueba de pirógenos.Los viales estériles son de borosilicato tipo I e incluyen tapones de butilo y cierres de aluminio.

  • Vidrio borosilicatado Tipo I.
  • Montados con tapones de butilo y cierres de aluminio.
  • Adecuados para usos en que se requiere la técnica aséptica.
  • Todos los lotes incluyen un certificado de esterilidad y una prueba de pirógenos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificados de esterilidad y prueba de pirógenos incluidos
Material del cierreAluminio
Tamaño del tapón13 mm
DescripciónVial de vidrio transparente premontado con tapón y tapón para encapsular de aluminio
Diámetro exterior (imperial)0,594 in
Altura (imperial)2 in
Altura (métrico)50,8 mm
N.º por caja50
Tipo de productoVial
Volumen (imperial)0,17 oz
Volumen total (métrico)5 mL
Tipo de tapónTapón para encapsular (montado) con septum
ColorTransparente
Diámetro exterior (imperial)15,09 mm
MaterialVidrio
Cantidad50 cajas
EsterilidadEstéril
Volumen (métrico)5 ml
Unit SizeEach