Especificaciones
Adaptador de CAUniversal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (se vende por separado, n.º de cat. 1010003)
Exactitud (barómetro)±6 mmHg
Exactitud (OD polarográfica)± 0,2 mg/l o ± 2 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (RDO)± 0,1 mg/l hasta 8 mg/l, ± 0,2 mg/l desde 8 hasta 20 mg/l, ± 10 % de la lectura hasta 50 mg/l
Exactitud (mV)±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (pH)±0,002
Salida de alarmaAlarma de límite alto/bajo, alarma de calibración necesaria
Opción de retroiluminaciónSí, seleccionable
Corrección de la presión barométricaDe 400 a 850 mmHg, automático mediante barómetro integrado o entrada manual
Duración de la batería800 h
Batería, tipo4 AA (incluidas)
CalibraciónpH con opción de edición de calibración, mV relativos (RmV), ORP, oxígeno disuelto y temperatura
Modos de calibraciónAire con agua saturada y agua saturada con aire, manual (valoración Winkler) y punto cero
Puntos de calibraciónModo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto
Puntos de calibración (pH)Desde 1 hasta 5
Certificaciones/conformidadCE, TUV 3-1, FCC Clase A
Canales2
Detalles de gestión de datosTransferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Puntos de datos5000 con sello de fecha y hora
DescripciónKit del medidor portátil de pH/ODR/OD Orion Star A326 con electrodo de pH/ATC de gel de bajo mantenimiento Ross Ultra Triode, sensor óptico de OD de ODR, soluciones, armadura de medidor y maletín de campo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)24 × 10 × 6,5 cm
IncluyeMedidor de pH/ODR/OD Star A326 con pilas; 8107Triode de pH/ATC de epoxi relleno de gel UWMMD ROSS con 3 metros de cable; 087010MD sonda de OD óptica de ODR con 3 metros de cable; 910410 bolsas de tampón de pH de 4,01; 910710 bolsas de tampón de pH de 7,00; 911010 bolsas de tampón de pH de 10,01; 810001 solución de almacenamiento de electrodos Orion ROSS; 01100710 bolsas estándar de conductividad Orion 1413 μS; 911110 bolsas de solución de enjuague; Armadura protectora con soporte para electrodos; Maletín rígido de transporte; Pilas AA (instaladas)
EntradasBNC (electrodo de pH u ORP), punta de pin (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), MiniDIN de 9 pines (sensor de OD polarográfico u óptico de ODR con temperatura integrada)
Punto isopotencial7.000pH
TecladoExhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
IdiomasInglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software
Tipo de función de registroRegistro automático de datos con modos de medición de lectura automática y con temporizador; registro manual de datos con medición continua
MemoriaLa memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Métodos10 por canal con protección por contraseña
ModeloMedidor portátil de pH/mV/RmV/ORP/óptico de ODR/oxígeno disuelto/temperatura Orion Star A326
SalidasUSB, RS232
Percent Saturation Range (Polarographic DO)De 0,0 al 600,0 % de saturación
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO)±2 % de saturación ≤ 200 % de saturación, ±10 % de saturación > 200 % de saturación
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO)0,1, 1 % de saturación
Intervalo de saturación porcentual (RDO)Del 0,0 al 500,0 % de saturación
Resolución de saturación en porcentaje (RDO)0,1, 1 % de saturación
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO)±2 % de saturación o ±2 % de lectura, lo que sea mayor
Fuente de alimentación4 Pilas AA (incluidas) o adaptador de CA universal (se vende por separado)
Intervalo de presiónDe 400 a 850 mmHg
Resolución de presión1 mmHg
Tipo de productoKit de medición portátil
Intervalo (ORP)±2000,0 mV
Intervalo (OD polarográfica)De 0,00 a 90,00 mg/l
Intervalo (RDO)De 0,00 a 50,00 mg/l
Intervalo (mV relativos)±2000,0 mV
Intervalo de humedad relativaDel 5 al 85 % (sin condensación)
Resolución (OD polarográfica)De 0,01 a 0,1 mg/l
Resolución (RDO)De 0,01 a 0,1 mg/l
Resolución (mV)0,1 mV
Resolución (pH)0,1/0,01/0,001
Factor de salinidadDe 0,0 a 45,0 ppt, corrección automática mediante entrada manual de salinidad de la muestra
EstabilidadConfiguración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Exactitud de temperatura±0,1 °C
Temperatura de funcionamiento (imperial)De 41°F a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico)De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Calibración de la sonda de temperaturaCalibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Intervalo de temperatura (imperial)De 22,0 °F a 221,0 °F
Resolución de temperatura0,1 °C (0,1 °F)
Selección de temperaturaManual o automático con sonda ATC de temperatura
GarantíaMedidor de 3 años
Peso (imperial)1,2 lb
Peso (métrico)0,5 kg
Tipo de pantallaLCD gráfica, retroiluminada
Clasificación IPIP 67
Measurement ModespH, mV, mV relativos (RmV) u ORP con temperatura; oxígeno disuelto como % de saturación o mg/l con temperatura, mV, Relative mV, ORP with Temperature, Dissolved Oxygen (% Saturation), Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature)
Intervalo (mV)±2000,0 mV
Intervalo (pH)Desde -2,000 hasta 20,000
Intervalo de temperatura (métrico)De -5,0 °C a +105,0 °C
Unit SizeEach