Silanized Disposable Culture Tubes
El producto real puede variar
Silanized Disposable Culture Tubes
Silanized Disposable Culture Tubes
Silanized Disposable Culture Tubes
Thermo Scientific™

Silanized Disposable Culture Tubes

Ahorre tiempo y minimice los costes de gestión de residuos al realizar análisis cuantitativos o almacenar materiales con estos tubos de cultivo silanizados, desechables y listos para su uso.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Diámetro (métrico)Cantidad
STT-16100-S20 mL14,3 mm250/paq., 1000/caja
CTS-12758 ml12 mm1000
CTS-1310013 mL13 mm1000
CTS-1610020 mL14,3 mm250/paq., 1000/caja
CTS-16125-220 ml15,75 mm250/paq., 1000/caja
STT-13100-S13 mL12,7 mm250/paq., 1000/caja
STT-16125-S20 mL38,01 mm250/paq., 1000/caja
Número de catálogo STT-16100-S
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
20 mL
Diámetro (métrico):
14,3 mm
Cantidad:
250/paq., 1000/caja

Ahorre tiempo y minimice los costes de gestión de residuos al realizar análisis cuantitativos o almacenar materiales.Los tubos de cultivo silanizados desechables Thermo Scientific™ se preprocesan con un tratamiento de silanización para desactivar la superficie y se suministran en prácticos paquetes limpios y listos para su uso.Los tratamientos de desactivación de la superficie, como la silanización, pueden desempeñar un papel importante en la conservación de la integridad de algunos materiales o extractos almacenados en los recipientes de vidrio.También ayudan a evitar la posible alcalinización del contenido a medida que los carbonatos lixivian del vidrio en condiciones de reacción normales.

Información para pedidos:

Caja de 1000 unidades

Incluye:

Certificado de conformidad

Recomendada para:

Vidrio desactivado

Especificaciones
Tipo de tapónTapón de rosca (se vende por separado)
ColorTransparente
DescripciónTubo de vidrio con rosca
Diámetro (métrico)14,3 mm
DesechablesSí
Cantidad250/paq., 1000/caja
Tamaño de rosca15-415
Capacidad (métrico)20 mL
Longitud (métrico)101,6 mm
MaterialVidrio borosilicatado (tipo 1)
Tipo de productoTubo de cultivo
Unit SizeEach