Silanized Disposable Culture Tube
Actual product may vary
Silanized Disposable Culture Tube
Silanized Disposable Culture Tube
Silanized Disposable Culture Tube
Thermo Scientific™

Silanized Disposable Culture Tube

바로 사용할 수 있고, 실란화된 이 유리 제품은 정량 분석이나 물질 보관시 시간을 절약하고 낭비되는 비용을 최소화할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(미터법)직경(미터법)수량
STT-16125-S20 mL38.01 mm250/Pk., 1000/Cs.
CTS-12758 mL12 mm1000
CTS-1310013 mL13 mm1000
CTS-1610020 mL14.3 mm250/Pk., 1000/Cs.
CTS-16125-220 mL15.75 mm250/Pk., 1000/Cs.
STT-13100-S13 mL12.7 mm250/Pk., 1000/Cs.
STT-16100-S20 mL14.3 mm250/Pk., 1000/Cs.
카탈로그 번호 STT-16125-S
제품 가격(KRW)
1,167,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
1,372,000
할인액 205,000
Each
용량(미터법):
20 mL
직경(미터법):
38.01 mm
수량:
250/Pk., 1000/Cs.
제품 가격(KRW)
1,167,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
1,372,000
할인액 205,000
Each

정량 분석이나 물질 보관시 시간을 절약하고 낭비되는 비용을 최소화합니다. Thermo Scientific™ Silanized Disposable Culture Tube는 실란화 표면 불활성화 처리로 사전 처리되었으며, 편리하게 바로 사용할 수 있으며 깨끗한 팩으로 제공됩니다. 실란화와 같은 표면 불활성화 처리는 유리 용기에 보관되는 추출물 또는 특정 물질의 온전성을 보존하는데 중요한 역할을 합니다. 또한 일반적인 풍화작용(weathering)에 의해 유리로부터 카보네이트가 침출되어 발생하는 내용물의 알칼리화(alkalinization)를 방지하는데 도움이 됩니다.

주문 정보:

1000개들이 케이스

포함:

적합성 인증서(Certificate of Conformance)

권장 용도:

비활성화된 유리 제품

사양
마개 유형Not Included
색상Clear
설명Screw Thread Tube
직경(미터법)38.01 mm
일회용Single-use
수량250/Pk., 1000/Cs.
스레드 크기15-415
용량(미터법)20 mL
길이(미터법)125.43 mm
물질Borosilicate Glass (Type 1)
제품 유형Culture Tube
Unit SizeEach