Search
Search
| Número de catálogo | Esterilidad | Color | Formato | Esterilizables en autoclave |
|---|---|---|---|---|
| T113RLNS-Q | Estéril | Natural | Sistema de recarga | Autoclavable |
| T108RS-Q | No estéril | Natural | En bolsa | No Autoclavable |
| T113RLS-Q | Estéril | Amarillo | Sistema de recarga | Autoclavable |
| T113R-Q | No estéril | Amarillo | Gradilla | Autoclavable |
| T113RLN-Q | No estéril | Natural | Sistema de recarga | Autoclavable |
| 113-G-Q | No estéril | Amarillo | En bolsa | Autoclavable |
| 108-G-Q | No estéril | Natural | En bolsa | Autoclavable |
| 113-GN-Q | No estéril | Natural | En bolsa | Autoclavable |
| T108R-Q | No estéril | Natural | En bolsa | Autoclavable |
| T113RN-Q | No estéril | Natural | Gradilla | Autoclavable |
| T113RL-Q | No estéril | Amarillo | Sistema de recarga | Autoclavable |
| T113RNS-Q | Estéril | Natural | Gradilla | Autoclavable |
| T113RS-Q | Estéril | Amarillo | Gradilla | Autoclavable |
Thermo Scientific™ QSP™ Graduated Mark 200μl Natural Pipette Tips are beveled and have graduation marks at 10, 50, 100μl intervals. Packaged in bulk bags and non-sterile clean claims are; Rnase/Dnase, DNA, pyrogen and endotoxin free. Universal fit on most pipettes.