Search
Search
| Número de catálogo | Color | Esterilizables en autoclave |
|---|---|---|
| TC-525-V-Q | Violeta | No esterilizable en autoclave |
| 525-A-Q | Ámbar | Esterilizable en autoclave |
| 525-B-Q | Azul | Esterilizable en autoclave |
| 525-G-Q | Verde | Esterilizable en autoclave |
| 525-MIXED-Q | Surtido | Esterilizable en autoclave |
| 525-O-Q | Naranja | Esterilizable en autoclave |
| 525-Q | Transparente | Esterilizable en autoclave |
| 525-R-Q | Rojo | Esterilizable en autoclave |
| 525-V-Q | Violeta | Esterilizable en autoclave |
| 525-Y-Q | Amarillo | Esterilizable en autoclave |
| TC-525-A-Q | Ámbar | No esterilizable en autoclave |
| TC-525-B-Q | Azul | No esterilizable en autoclave |
| TC-525-G-Q | Verde | No esterilizable en autoclave |
| TC-525-MIXED-Q | Surtido | No esterilizable en autoclave |
| TC-525-O-Q | Naranja | No esterilizable en autoclave |
| TC-525-Q | Transparente | No esterilizable en autoclave |
| TC-525-R-Q | Rojo | No esterilizable en autoclave |
| TC-525-Y-Q | Amarillo | No esterilizable en autoclave |
Thermo Scientific™ QSP™ Screw Cap Microcentrifuge Tube Caps with O-rings, Amber, packaged bulk bag non-sterile with clean claims; RNase/DNase, DNA, pyrogen and endotoxin free.
The robust design and material selection are great for use with biologics, sample preparation, storage and transportation.