Ultracongeladores serie TDE
Thermo Scientific™

Ultracongeladores serie TDE

Los ultracongeladores Thermo Scientific™ de la serie TDE ofrecen un menor consumo de energía, una interfaz de pantalla táctil simplificada, cuatro capacidades y un diseño ergonómico de cabina.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoRequisitos eléctricosCapacidad (métrico)Certificaciones/conformidad
TDE30086FV230 V, 50 Hz422 LCE
TDE30086FA115 V 60 Hz422 LcULus
TDE30086LA115 V 60 Hz422 LcULus, FDA Class II
TDE30086FD208 - 230 V 60 Hz422 LcULus
TDE30086LD208 - 230 V 60 Hz422 LcULus, FDA Class II
TDE30086LV230 V/50 Hz422 lCE
Número de catálogo TDE30086FV
Precio (CLP)
-
Requisitos eléctricos:
230 V, 50 Hz
Capacidad (métrico):
422 L
Certificaciones/conformidad:
CE
Los congeladores de temperatura ultrabaja de la serie Thermo Scientific™ TDE, parte de la familia de rendimiento estándar (STP), alimentados con un motor H, incluyen cuatro modelos verticales, lo que maximiza la capacidad de almacenamiento de 30 000 hasta 60 000 viales de 2 ml.La serie TDE es una solución sostenible y fiable con máxima seguridad de las muestras y ofrece ahorro operativo para cada laboratorio.

Rendimiento

  • Impulsado por la tecnología de hidrocarburos H-drive, estos sistemas ahorran hasta un 25% en consumo de energía y emisión de calor en comparación con los ultracongeladores de refrigerantes convencionales1
  • Diseñado para uso diario, recupera la temperatura del congelador un 20% más rápido tras una apertura de puerta.2
  • Un nivel de ruido por debajo de 53 dBA, permite que el congelador salga del pasillo y entre en el laboratorio.
  • Cumple con los protocolos de validación de +/-10°C a -80°C con una rápida corrección de picos y una gran estabilidad de la temperatura.
  • Los refrigerantes naturales de hidrocarburo reducen las tensiones de funcionamiento del sistema, permitiendo una fiabilidad excepcional y una protección de las muestras segura.

Fácil de usar

  • El Centro de Información H-drive (HIC) combina una temperatura fácil de leer con botones táctiles capacitivos sencillos en una pantalla de 5.6 in.
  • Cuatro capacidades (300, 400, 500 y 600 cajas de 51mm) para dar respuesta una amplia variedad de necesidades de almacenamiento y requerimientos de espacio útil de laboratorio.
  • Todos los modelos contienen cuatro puertas interiores que permiten un fácil acceso a las muestras sin exponer todo el contenido de congelador a las condiciones ambientales.
  • Mayor comodidad para el cliente con una nueva maneta de diseño ergonómico, pantalla de alto contraste a la altura de los ojos y cómodos estantes de fácil acceso.
  • Compatible con la mayoría de los sistemas de almacenamiento, incluyendo una gama completa de racks Thermo Scientific™ para cajas, microplacas, Thermo Scientific™ Matrix™ y tubos Nunc CryoBank™
  • Prestaciones de seguridad que incluyen ajustes de alarma y puertas compatibles con candados

Sostenibilidad

  • Manufacturado en una fábrica galardonada por sus cero emisiones.
  • Menores costes de calefacción, ventilación y aire acondicionado como resultado de una menor emisión de calor al ambiente
  • Refrigerantes naturales y aislamiento de espuma inyectada, lo que hace que los equipos cumplan con la Política de Nuevas Alternativas Significativas (SNAP) de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., la normativa sobre gas fluoruro de la Unión Europea y otros estándares de sostenibilidad.

Notas a pie de página:

  1. Datos internos comparando 11,2 kWh/día con UXF600 = 14,9 kWh/día. Datos en archivo.
  2. Datos típicos de ensayos en congeladores basados en pruebas internas a una temperatura ambiente de 20°C; protocolo de validación estándar típico de +/-10°C.
  1. Los datos son representativos del rendimiento y no publican las especificaciones del producto. No se debe hacer referencia a los resultados en el desarrollo de parámetros normativos para el uso específico del cliente.
  2. El rendimiento del congelador variará en función del volumen del producto del cliente, el formato de almacenamiento, las condiciones de funcionamiento, la metodología de las pruebas y el mantenimiento recomendado.
  3. Las mejoras continuas del producto pueden resultar en mejoras u omisiones, sin previo aviso, de esta hoja de datos técnicos. Thermo Scientific no aceptará las responsabilidades por daños, lesiones y pérdida de gastos debido a la aplicación incorrecta de esta información.
Especificaciones
Amperaje5,9/10 A
Capacidad del estante (imperial)125 lb
Capacidad del estante (métrico)57 kg
ConectividadMonitorización externa/compatible con la nube; 4-20 mA, RS485, contactos secos
DescongelaciónManual
DescripciónUltracongeladores Thermo Scientific de la serie TDE, capacidad para 300 cajas, 230 V, 50 Hz
Dimensiones (F x An x Al) exteriores38,5 x 23 x 78 pulg (97,7 x 58,4 x 198,1 cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al)28,3 x 17,8 x 51,2 pulg (71,9 x 45,2 x 130,1 cm)
PantallaPantalla HIC con 7 segmentos de 5,6 pulg. con botones táctiles capacitivos
Modelo de puerta1 exterior, 4 interiores
Requisitos eléctricos230 V, 50 Hz
Frecuencia50 Hz
AdmiteCajas de 5 cm (2 pulg.) (300)
Puertas interiores4
AislamientoPaneles de aislamiento de vacío (VIP) + espuma de poliuretano de mezcla de agua (compatible con SNAP)
InteriorAcero inoxidable
Tipo de tapónUE
Capacidad de la gradilla6
RefrigeranteR290 (primera fase), mezcla R170 + R290 (segunda fase)
Seguridad ajustes controlSí
Peso con embalaje (imperial)712 lb
Peso con embalaje (métrico)323 kg
Compatibilidad con vista inteligenteSmart-Vue Compatible
TipoUltracongelador, vertical
Capac. viales30.000 x 2 ml
GarantíaLa garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Peso (imperial)622 lb
Peso (métrico)282 kg
Capacidad (imperial)14,9 pies cúb.
Capacidad (métrico)422 L
Certificaciones/conformidadCE
compresorCompresor con motor H
Opciones de vigilanciaAlarma, grabadora
No. of Doors1
Estantes3
ModeloVertical
Intervalo de temperaturaDe -50 °C a -86 °C
Tensión230 V
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

The low battery alarm is displaying on my ULT (Ultra-Low Temperature) freezer. Can I buy a new battery?

You can order a new battery (Cat. No. 400159) online.