1405-D TEOM™、連続二分大気微粒子モニター
Thermo Scientific™

1405-D TEOM™、連続二分大気微粒子モニター

This product has been discontinued (effective June 30, 2026). We will offer technical support and service support as allowed by parts availability.
製品番号(カタログ番号)確度
TEOM1405D±0.75%
製品番号(カタログ番号) TEOM1405D
価格(JPY)
-
確度:
±0.75%

This product has been discontinued – effective June 30, 2026. Aftermarket support including remote technical support and some field service will continue to be available as well as spare parts based on material availability.

At Thermo Fisher Scientific, we provide our valued customers with the products, solutions, and support that enable you to make the world healthier, cleaner, and safer.

To ensure we can continue to offer innovation, quality, value, and acceptable lead times we continuously evaluate our portfolio and take the tough decisions to discontinue products where necessary.

仕様
確度±0.75%
アンペア数2.25 ~ 4.25 A
認証/コンプライアンス適合規格: CE EN 761326:1997 + A1:1998 + A2:2001 + A3:2003 および EN:61010-1; UL 61010-1:2004; CSA C22.2 No. 61010-1:2004; および FCC Part 15 Subpart B, Class B
データポイントユーザー指定の変数に基づく内部データログ
奥行き(ヤードポンド法)19 インチ
奥行き(メートル法)48.3 cm
概要Model TEOM 1405-D 連続二分環境大気モニター
サイズ(L☓W☓H)19 x 17 x 29.5 インチ (48.3 x 43.2 x 75 cm)
電気的要件10 ~ 240 V、440 V 47/63 Hz
周波数47/63 Hz
高さ(ヤードポンド法)29.5 インチ
高さ(メートル法)75 cm
長さ(ヤードポンド法)19  インチ
長さ(メートル法)48.3 cm
測定法TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance) 技術
測定範囲0 ~ 1,000,000 µg/m³
出力ユーザー定義アナログ出力 (0 ~ 1 または 0 ~ 5 VDC) x 8、イーサネットおよび組み込み FTP サーバー、 RS-232 および RS-485、タッチスクリーンによるユーザーインターフェース、ePort ソフトウェア
精度±2 µg/m³ (1 時間平均)、±1 µg/m³ (24 時間平均)
分解能0.1 µg/m³
温度(華氏)動作46.4° ~ 77°F
電圧10 ~ 240 V、440 V
重量 (ヤードポンド法)40 lb.
重量(メートル法)18 kg
幅(ヤードポンド法)17 インチ
幅(メートル法)43.2 cm
流速12L/分
入力ユーザー定義の工学単位への変換が可能な平均化アナログ入力 (0 ~ 5 VDC) x 4
温度(摂氏)動作8° ~ 25°C
Unit SizeEach