Search
Search
| Katalognummer | Beschreibung |
|---|---|
| TLDCARD45P | TLD -100H Elementkombinationen ( 1H1H1H1H ) |
| TLDCARD-21C | TLD-100/TLD-200 Elementkombinationen |
| TLDCARD-25P | TLD-100H-Elementkombinationen (01H1H0, 1H001H, 1H1H100) |
| TLDCARD-27P | TLD-600H/TLD-700H-Elementkombination 06H7H0, 07H6H0, 07H7H0 |
| TLDCARD-31C | TLD-100/TLD-200 Elementkombinationen (1110) |
| TLDCARD-37P | TLD-600H/TLD-700H; Beliebige Kombination aus 3 Elementen mit einem/beidem Elementen |
| TLDCARD-41C | TLD-100/TLD-200-Elementkombinationen (1111, 1122, 2211) |
| TLDCARD-43C | TLD-600/TLD-700-Elementkombinationen |
| TLDCARD-47P | TLD-600H/TLD-700H Elementkombinationen |
| TLDCARD-ETCHED | Mit eingeätzten Barcodes |
| TLDCARD35C | TLD -100H Elementkombinationen ( 1H1H1H0 ) |
| TLDCARD23C | TLD-600/TLD-700-Elementkombinationen einschließlich 0760 und 0770 |
| TLDCARD49C061 | < 0,1 % T bei 340 und 400 nm |
| TLDCARD33C | TLD-600/TLD-700 Elementkombinationen ( 0776 ) |
| TLDCARD49M063 | Karte Dosimeter 7H7H7H4 (K) |
| TLDHOLDER | TLD-Kartenhalter |