Product Image
Thermo Scientific™

Tri-Sil TP (TMSI:ピリジン) 試薬

Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:ピリジン) 試薬で、ヒドロキシル化合物、特に炭水化物を誘導体化できます。
製品番号(カタログ番号)数量
TS-4923010 x 1 mL ampules
TS-4923125 mL
製品番号(カタログ番号) TS-49230
価格(JPY)
23,520
キャンペーン価格
Ends: 31-Mar-2026
39,200
割引額 15,680 (40%)
Each
数量:
10 x 1 mL ampules
Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:ピリジン) 試薬で、ヒドロキシル化合物、特に炭水化物を誘導体化できます。ピリジンに TMSI を含むこの試薬は、アルコールおよびフェノール、有機酸、ヒドロキシルアミン、アミノ酸、糖鎖、フラボノイド、グリコールおよびポリグリコール、ヌクレオチド、ステロイド、ヒドロキシル酸、バルビツール酸、麻薬、インドールならびにビタミンをシリル化します。
その他の製品情報

 

アミンとは反応しません。

水と試料の両方と反応するのに十分な試薬があれば、水分のある状態でも使用できます。

限定的保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
仕様
危険物質Harmful
品目詳細10 x 1 mL ampules
保存2°C to 8°C
使用対象GC
数量10 x 1 mL ampules
標準コンポーネントPyridine, 1-(Trimethylsilyl)-1 H-imidazole
標準濃度65 - 80, 20 - 25%
Unit SizeEach