Refrigeradores para bancos de sangre TSB
Thermo Scientific™

Refrigeradores para bancos de sangre TSB

Los refrigeradores para bancos de sangre de la serie TSB están fabricados con las características de seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental que se esperan de Thermo Scientific.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogotipo de tapónCapacidad (métrico)
TSB400REGBWReino Unido400 l
TSB140REGBVUE140 L
TSB140REGBWReino Unido140 l
TSB1500REGBVUE1500 L
TSB1500REGBWReino Unido1500 l
TSB250REGBVUE250 L
TSB250REGBWReino Unido250 l
TSB400REGBVUE400 L
TSB700REGBVUE700 L
TSB700REGBWReino Unido700 l
Número de catálogo TSB400REGBW
Precio (CLP)
-
tipo de tapón:
Reino Unido
Capacidad (métrico):
400 l
Los refrigeradores para bancos de sangre de la serie TSB de Thermo Scientific se han diseñado para cumplir los estrictos requisitos de almacenamiento de sangre, y los productos relacionados con esta, conforme a la directiva 93/42/CE - clase IIa.

Los refrigeradores para bancos de sangre de la serie TSB están específicamente diseñados para cumplir las estrictas normas de la directiva 93/42/CE - clase IIa sobre productos sanitarios para almacenamiento de sangre y productos relacionados con esta.

  • Amplia variedad de tamaños, desde bajo encimera de 140 l hasta modelos de doble puerta de 1500 l.
  • Controlador digital con pantalla táctil y registro de datos integrado.
  • Funcionamiento muy silencioso <50 dBA.
  • Puertas de cristal de triple hoja.
  • Interior y exterior pintados en blanco.
  • Alarmas de temperatura, puerta abierta y corte de suministro eléctrico (con batería de reserva).
  • Bajo consumo con supervisión del consumo de energía en tiempo real.
  • Baja emisión de calor.
  • Puerto de acceso posterior.
  • Bloqueo electrónico con protección por contraseña.
Especificaciones
Capacidad del estante (métrico)30 kg
Ruedas giratoriasSí
Tipo de controlControl con pantalla táctil y protección por contraseña
DescongelaciónDescongelación adaptativa
DescripciónRefrigerador para bancos de sangre de la serie TSB
Dimensiones interiores (F x An x Al)493 × 500 × 1405 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al)658 × 600 × 1956 mm
Requisitos eléctricos230 V, 50 Hz
Frecuencia50 Hz
InteriorAcero pintado
N.º de cajones6
Puertos1 puerto de acceso posterior
RefrigeranteR290
Peso con embalaje (métrico)150 kg
Compatibilidad con vista inteligenteCompatible con Smart-Vue Pro
Temperatura (valor de referencia)+4°C
Garantía36 meses
Material de la cabinaAcero
Capacidad (métrico)400 l
Certificaciones/conformidad93/42/CEE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE (solo si hay opción inalámbrica), 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE (only if wireless option), 2011/65/UE
Opciones de vigilanciaBotón
No. of Doors1
tipo de tapónReino Unido
Intervalo de temperaturaDe 2 °C a 8 °C
Unit SizeEach