Search
Search
| Número de catálogo | Capacidad (métrico) | Requisitos eléctricos | Modelo |
|---|---|---|---|
| TSCM17XL | 17 L | 100 V, 50/60 Hz | Uso general sin impresora |
| TSCM17PA | 17 L | 120 V, 60 Hz | Uso general con impresora |
| TSCM17PL | 17 L | 100 V, 50/60 Hz | Uso general con impresora |
| TSCM17PV | 17 L | 220-230 V, 50/60Hz | Uso general con impresora |
| TSCM34PA | 34 L | 120 V, 60 Hz | Uso general con impresora |
| TSCM34PL | 34 L | 100 V, 50/60 Hz | Uso general con impresora |
| TSCM34PV | 34 L | 220-230 V, 50/60Hz | Uso general con impresora |
| TSCM48PA | 48 L | 120 V, 60 Hz | Uso general con impresora |
| TSCM48PL | 48 L | 100 V, 50/60 Hz | Uso general con impresora |
| TSCM48PV | 48 L | 220-230 V, 50/60Hz | Uso general con impresora |
| TSCM17XA | 17 L | 120 V, 60 Hz | Uso general sin impresora |
| TSCM17XV | 17 L | 220-230 V, 50/60Hz | Uso general sin impresora |
| TSCM34XA | 34 L | 120 V, 60 Hz | Uso general sin impresora |
| TSCM34XL | 34 L | 100 V, 50/60 Hz | Uso general sin impresora |
| TSCM34XV | 34 L | 220-230 V, 50/60Hz | Uso general sin impresora |
| TSCM48XA | 48 L | 120 V, 60 Hz | Uso general sin impresora |
| TSCM48XL | 48 L | 100 V, 50/60 Hz | Uso general sin impresora |
| TSCM48XV | 48 L | 220-230 V, 50/60Hz | Uso general sin impresora |
Para los clientes del sector de la investigación, la terapia celular y genética, la producción de vacunas y los biobancos, el congelador de velocidad controlada (CRF) CryoMed proporciona resultados de congelación precisos y repetibles que protegen las muestras de la congelación intracelular. El CRF de CryoMed cuenta con una trazabilidad de datos mejorada a través de una interfaz de usuario con pantalla táctil y ofrece perfiles de congelación personalizables a la vez que es compatible con la norma 21 CFR parte 11 y las necesidades de las GMP.
Thermo Scientific CryoMed Controlled-Rate Freezers (CRF) are designed with reliability, protection, and data traceability in mind for your sample preparation and GMP production needs.
User-friendly operation with enhanced data traceability
Real-time run monitoring for sample protection
Reliable temperature performance for high throughput usage
Warranty varies by region. Check with your local representative for more information