CryoMed™ Controlled-Rate Freezer, General Purpose
CryoMed™ Controlled-Rate Freezer, General Purpose
CryoMed™ Controlled-Rate Freezer, General Purpose
CryoMed™ Controlled-Rate Freezer, General Purpose
CryoMed™ Controlled-Rate Freezer, General Purpose
CryoMed™ Controlled-Rate Freezer, General Purpose
Thermo Scientific™

CryoMed™ Controlled-Rate Freezer, General Purpose

Los congeladores de velocidad controlada (CRF) Thermo Scientific CryoMed están diseñados pensando en la fiabilidad, la protección y la trazabilidad de los datos para sus necesidades de preparación de muestras.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Requisitos eléctricosModelo
TSCM34PA34 L120 V, 60 HzUso general con impresora
TSCM17PA17 L120 V, 60 HzUso general con impresora
TSCM17PL17 L100 V, 50/60 HzUso general con impresora
TSCM17PV17 L220-230 V, 50/60HzUso general con impresora
TSCM34PL34 L100 V, 50/60 HzUso general con impresora
TSCM34PV34 L220-230 V, 50/60HzUso general con impresora
TSCM48PA48 L120 V, 60 HzUso general con impresora
TSCM48PL48 L100 V, 50/60 HzUso general con impresora
TSCM48PV48 L220-230 V, 50/60HzUso general con impresora
TSCM17XA17 L120 V, 60 HzUso general sin impresora
TSCM17XL17 L100 V, 50/60 HzUso general sin impresora
TSCM17XV17 L220-230 V, 50/60HzUso general sin impresora
TSCM34XA34 L120 V, 60 HzUso general sin impresora
TSCM34XL34 L100 V, 50/60 HzUso general sin impresora
TSCM34XV34 L220-230 V, 50/60HzUso general sin impresora
TSCM48XA48 L120 V, 60 HzUso general sin impresora
TSCM48XL48 L100 V, 50/60 HzUso general sin impresora
TSCM48XV48 L220-230 V, 50/60HzUso general sin impresora
Número de catálogo TSCM34PA
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
34 L
Requisitos eléctricos:
120 V, 60 Hz
Modelo:
Uso general con impresora

Para los clientes del sector de la investigación, la terapia celular y genética, la producción de vacunas y los biobancos, el congelador de velocidad controlada (CRF) CryoMed proporciona resultados de congelación precisos y repetibles que protegen las muestras de la congelación intracelular. El CRF de CryoMed cuenta con una trazabilidad de datos mejorada a través de una interfaz de usuario con pantalla táctil y ofrece perfiles de congelación personalizables a la vez que es compatible con la norma 21 CFR parte 11 y las necesidades de las GMP.

Thermo Scientific CryoMed Controlled-Rate Freezers (CRF) are designed with reliability, protection, and data traceability in mind for your sample preparation and GMP production needs.

User-friendly operation with enhanced data traceability

  • Intuitive touchscreen display allows for easy set-up, operation, and review of a freezing run
  • Six pre-set freezing profiles and space for up to 14 user-defined, “custom” freeze profiles
  • Integrated touchscreen UI logs usage and events to support 21 CFR part 11 requirements
  • USB data export of .pdf file run logs support 21 CFR part 11
  • User security: 3 levels of user accessibility
  • “Run last” feature allows the same profile to be run consecutively with the touch of a button
  • PC interface software provides remote operation capabilities, run review, and custom profile creation

Real-time run monitoring for sample protection

  • Chamber and sample temperatures are monitored by Type T thermocouples, eliminating lag time and providing “real time” responsiveness
  • Standard alarms to alert users of thermocouple failures, heater malfunction, high/low temperature limits, temperature tracking, power failure, and completion of run
  • Remote alarm contacts
  • Optional thermal printer

Reliable temperature performance for high throughput usage

  • Dual solenoid valves are designed to balance LN2 injection volume for precise temperature control and accelerated freezing
  • Preventative maintenance indicator for LN2 solenoid replacement limits downtime
  • Temperature control and uniformity achieved via an air-handling and liquid nitrogen injection ring system
  • Compatible with VHP cleaning techniques
  • Environmentally friendly insulating foam
  • Type 304 stainless steel with exterior powder-coat finish

Warranty varies by region. Check with your local representative for more information

Especificaciones
Amperaje12 A
ConectividadCompatible con Thermo Fisher Connect
Salidas de datosUSB data export
Dimensiones (F x An x Al) exteriores24,3 x 43,3 x 21,7 in (61 x 109,9 x 55,1 cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al)13 x 13 x 12 in (33 x 33 x 30,5 cm)
PantallaTouchscreen User Interface
Requisitos eléctricos120 V, 60 Hz
Acabado exteriorPowder-coated Steel
ModeloUso general con impresora
Registro de datos integradoSí
Capacidad de programación del PCSoftware de interfaz de PC compatible
Carga de muestrasCarga frontal
TipoCongelador de tasa controlada
Capac. viales<800
GarantíaLa garantía varía según la región. Consulte al representante de ventas local para obtener más información.
Peso (imperial)174 lb.
Peso (métrico)78.9 kg
Material de la cabinaAcero inoxidable
Capacidad (imperial)1,2 pies cúb.
Capacidad (métrico)34 L
Certificaciones/conformidadcULus
tipo de tapónNEMA 5-15 P
Intervalo de temperatura-180°C to +50°C
Unit SizeEach