Search
Search

| Número de catálogo | Tipo | Material | Para utilizar con (equipo) |
|---|---|---|---|
| TSGPACL10 | Cubierta de dos vertientes | Policarbonato | Baños de agua de uso general Precision de 10 l |
| 3162639 | Campana extractora | Acero inoxidable | Baño de agua con agitación Precision de 15 l |
| 3162640 | Campana extractora | Acero inoxidable | Baño de agua con agitación Precision de 15 l |
| TSGPACL02 | Cubierta de dos vertientes | Policarbonato | Baño de agua de uso general Precision de 2 l |
| TSGPACL05 | Cubierta de dos vertientes | Policarbonato | Baños de agua de uso general Precision de 2 l y 5 l |
| TSGPACL20 | Cubierta de dos vertientes | Policarbonato | Baños de agua de uso general Precision de 20 l y 28 l |
| GPSSL02 | Cubierta de dos vertientes | Acero inoxidable | Baño de agua de uso general Precision de 2 l |
| GPSSL05 | Cubierta de dos vertientes | Acero inoxidable | Baños de agua de uso general Precision de 2 l y 5 l |
| GPSSL10 | Cubierta de dos vertientes | Acero inoxidable | Baños de agua de uso general Precision de 10 l |
| GPSSL20 | Cubierta de dos vertientes | Acero inoxidable | Baños de agua de uso general Precision de 20 l y 28 l |