Tubos de silicona Sterilin™
Thermo Scientific™

Tubos de silicona Sterilin™

Desarrolle aplicaciones médicas, farmacéuticas y alimentarias con los tubos de silicona no tóxicos de alta calidad Thermo Scientific™ Sterilin™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro interior (métrico)Diámetro exterior (imperial)Grosor (métrico)
TSR0500160P5 mm8,2 mm1,6 mm
TSR0050025P0,5 mm1 mm0,25 mm
TSR0050050P0,5 mm1,5 mm0,5 mm
TSR0050160P0,5 mm3,7 mm1,6 mm
TSR0080170P0,8 mm4,2 mm1,7 mm
TSR0100050P1 mm2 mm0,5 mm
TSR0100100P1 mm3 mm1 mm
TSR0100200P1 mm5 mm2 mm
TSR0150050P1,5 mm2,5 mm0,5 mm
TSR0150100P1,5 mm3,5 mm1 mm
TSR0150150P1,5 mm4,5 mm1,5 mm
TSR0200050P2 mm3 mm0,5 mm
TSR0200100P2 mm4 mm1 mm
TSR0200125P2 mm4,5 mm1,2 mm
TSR0250080P2,5 mm4,1 mm0,8 mm
TSR0250100P2,5 mm4,5 mm1 mm
TSR0300200P3 mm7,0 mm2,0 mm
TSR0320080P3,2 mm4,8 mm0,8 mm
TSR0320100P3,2 mm5,2 mm1 mm
TSR0320160P3,2 mm6,4 mm1,6 mm
TSR0400100P4 mm6 mm1 mm
TSR0400160P4 mm7,2 mm1,6 mm
TSR0400200P4 mm8,0 mm2,0 mm
TSR0450160P4,5 mm7,7 mm1,6 mm
TSR0475160P4,7 mm7,95 mm1,6 mm
TSR0500100P5 mm7 mm1 mm
TSR0550250P5,5 mm10,5 mm2,5 mm
TSR0600175P6 mm9,5 mm1,75 mm
TSR0600200P6 mm10 mm2 mm
TSR0600400P6 mm14 mm4 mm
TSR0630160P6,3 mm9,5 mm1,6 mm
TSR0630250P6.3 mm11.3 mm2.5 mm
TSR0630320P6,3 mm12,7 mm3,2 mm
TSR0750150P7,5 mm10,5 mm1,5 mm
TSR0800160P8 mm11,2 mm1,6 mm
TSR0800200P8 mm12 mm2 mm
TSR0800320P8 mm14,4 mm3,2 mm
TSR0800400P8 mm16 mm4 mm
TSR0800500P8 mm18 mm5 mm
TSR0850400P8,5 mm16,5 mm4 mm
TSR0900250P9 mm14 mm2,5 mm
TSR0900320P9 mm15,4 mm3,2 mm
TSR0900400P9 mm17 mm4 mm
TSR0950320P9,5 mm15,9 mm3,2 mm
TSR1000200P10 mm14 mm2 mm
TSR1000300P10 mm16 mm3 mm
TSR1270320P12,7 mm19,1 mm3,2 mm
TSR1600320P16 mm22,4 mm3,2 mm
TSR1900320P19 mm25,4 mm3,2 mm
TSR2540320P25,4 mm31,8 mm3,2 mm
Número de catálogo TSR0500160P
Precio (CLP)
-
Diámetro interior (métrico):
5 mm
Diámetro exterior (imperial):
8,2 mm
Grosor (métrico):
1,6 mm

Desarrolle aplicaciones médicas, farmacéuticas y alimentarias con los tubos de silicona no tóxicos de alta calidad Thermo Scientific™ Sterilin™. No disponibles en todas las áreas geográficas.

  • Ideales para su uso con bombas peristálticas
  • Se pueden esterilizar en autoclave o con calor seco
  • 15 m de longitud
  • Fabricados de forma aséptica
Especificaciones
DescripciónTubos de silicona
FlexibilidadMuy flexible
Grosor (métrico)1,6 mm
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
ColorTranslúcido
Diámetro interior (métrico)5 mm
Diámetro exterior (imperial)8,2 mm
MaterialSilicona
Longitud global (imperial)49 pies
Longitud global (métrico)15 m
Tipo de productoTubos flexibles
Unit SizeEach