Refrigeradores de farmacia de alto rendimiento serie TSX
Refrigeradores de farmacia de alto rendimiento serie TSX
Refrigeradores de farmacia de alto rendimiento serie TSX
Refrigeradores de farmacia de alto rendimiento serie TSX
Thermo Scientific™

Refrigeradores de farmacia de alto rendimiento serie TSX

La opción silenciosa y sostenible para la refrigeración farmacéutica y médica
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoModelo de puertatipo de tapónRequisitos eléctricosDimensiones interiores (F x An x Al)
TSX2305PAVidrioNEMA 5-15115 V, 60 Hz28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm)
TSX5005PAVidrio dobleNEMA 5-15115 V, 60 Hz28,5 x 52,5 x 58 in (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
TSX5005PDVidrio dobleNEMA 6-15208-230 V, 60 Hz28,5 x 52,5 x 58 in (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
TSX5005PVVidrio dobleCEE 7/7208-230 V, 50 Hz28,5 x 52,5 x 58 in (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
TSX2305PDVidrioNEMA 6-15208-230 V, 60 Hz28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm)
TSX2305PVVidrioCEE 7/7208-230 V, 50 Hz28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm)
Número de catálogo TSX2305PA
Precio (USD)
-
Modelo de puerta:
Vidrio
tipo de tapón:
NEMA 5-15
Requisitos eléctricos:
115 V, 60 Hz
Dimensiones interiores (F x An x Al):
28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm)
Los refrigeradores de farmacia de alto rendimiento Thermo Scientific™ serie TSX están diseñados con funciones que permiten alcanzar los objetivos de protección de muestras y sostenibilidad para el almacenamiento de productos farmacéuticos, vacunas, quimioterapia y otros tipos de productos farmacéuticos y médicos que tengan que estar a entre 2° y 8 °C. La tecnología V-drive de la serie está diseñada para proporcionar una temperatura uniforme que se adapta continuamente a los patrones de uso y ofrece un ahorro significativo de energía sin poner en riesgo la protección.
  • Diseñados para el almacenamiento seguro de productos farmacéuticos,  vacunas, quimioterapia y otros productos médicos que tengan que estar a entre 3 °C y 7 °C
  • Es un dispositivo silencioso, con un nivel de emisión de sonido de 52 dBA, lo que permite al usuario final poder trabajar junto al refrigerador sin ninguna distracción
  • La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para detectar patrones de uso, como por ejemplo, las aperturas de las puertas, si se necesita mayor velocidad del compresor, así como periodos de estabilidad en los que el compresor funciona a menor velocidad; todo esto permite el ahorro de energía sin poner en peligro la protección
  • Con un consumo de energía hasta un 40 % inferior al de los modelos refrigerantes convencionales*
  • Refrigerantes R290 naturales que permiten que los dispositivos de la serie TSX cumplan con la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental
  • Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
  • Intervalo de temperatura de funcionamiento de 2 a 8 °C, ajuste predeterminado de fábrica en 5 °C
  • Prácticas cestas en los cajones deslizantes que simplifican el acceso y el orden del inventario
  • Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente*
  • Control del microprocesador de fácil uso con luz interna, alarmas y valores de seguridad ajustados
  • Compatible con sistemas de monitorización inalámbricos y contactos de alarma remota
  • Los cierres estándar de la puerta son cómodos y seguros
  • Tirador de puerta ergonómico
  • Registradores gráficos opcionales disponibles
*Datos archivados.Basados en comparaciones entre la serie TSX y modelos anteriores de Thermo Scientific.
Especificaciones
Amperaje15 A
Material de la cabinaCold-rolled Steel
Registrador de gráficosOpcional
DescongelaciónAutomático
Fondo exterior (imperial)37 in.
Fondo interior (imperial)28,5 in
Fondo exterior (métrico)96.2 cm
Fondo interior (métrico)72.3 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)37,8 x 28 x 78,6 in (96,2 x 71,1 x 199,6 cm)
PantallaMicroprocesador
CajonesBasket Drawers
Requisitos eléctricos115 V, 60 Hz
Acabado exteriorPainted Steel
Frecuencia60 Hz
Características ecológicasENERGY STAR
Altura exterior (imperial)78,6 in
Altura (imperial) interior58 in
Altura exterior (métrico)199.6 cm
Altura (métrico) interior147.3 cm
Opciones de vigilanciaAlarma, Registrador
N.º de cajones6
Línea de productosSerie TSX
RefrigeranteR290
Estantes6
Peso con embalaje (imperial)529 lb.
Peso con embalaje (métrico)240 kg
Compatibilidad con vista inteligenteCompatible con Smart-Vue
Temperatura (valor de referencia)3 °-7 °C (5 °C)
TipoPharmacy Refrigerator
Peso (imperial)446 lb.
Peso (métrico)211 kg
Anchura exterior (imperial)28 in
Anchura (imperial) interior24 in
Anchura exterior (métrico)71.1 cm
Anchura (métrico) interior61 cm
Capacidad (imperial)23 cu. ft.
Capacidad (métrico)650 L
Certificaciones/conformidadUL, cUL
compresorV-drive
Modelo de puertaVidrio
No. of Doors1
tipo de tapónNEMA 5-15
ModeloUpright
Intervalo de temperatura3°C to 7°C
Tensión115 V
Unit SizeEach