Congeladores de alto rendimiento a - 20 °C con descongelación manual serie TSX
Congeladores de alto rendimiento a - 20 °C con descongelación manual serie TSX
Congeladores de alto rendimiento a - 20 °C con descongelación manual serie TSX
Congeladores de alto rendimiento a - 20 °C con descongelación manual serie TSX
Congeladores de alto rendimiento a - 20 °C con descongelación manual serie TSX
Thermo Scientific™

Congeladores de alto rendimiento a - 20 °C con descongelación manual serie TSX

Los congeladores de alto rendimiento a - 20 °C con descongelación manual Thermo Scientific™ serie TSX constituyen una elección sostenible para el almacenamiento clínico y de laboratorio
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de tapónRequisitos eléctricosDimensiones interiores (F x An x Al)
TSX2320FDNEMA 6-15208-230 V, 60 Hz28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm)
TSX2320FANEMA 5-15115 V, 60 Hz28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm)
TSX2320FVCEE 7/7208-230 V, 50 Hz28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm)
Número de catálogo TSX2320FD
Precio (MXN)
-
Tipo de tapón:
NEMA 6-15
Requisitos eléctricos:
208-230 V, 60 Hz
Dimensiones interiores (F x An x Al):
28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm)
Los congeladores de alto rendimiento a - 20 °C con descongelación manual serie TSX están diseñados con funciones que permiten alcanzar los objetivos de protección de muestras y sostenibilidad para el almacenamiento de productos clínicos y de laboratorio a - 20 °C. La tecnología V-drive de la serie está diseñada para proporcionar una temperatura uniforme que se adapta continuamente a los patrones de uso y ofrece un ahorro significativo de energía sin poner en riesgo la protección.
  • Es un dispositivo silencioso, con un nivel de emisión de sonido de 52 dBA, lo que permite al usuario final poder trabajar junto al refrigerador sin ninguna distracción
  • La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para detectar patrones de uso, como por ejemplo, las aperturas de las puertas, si se necesita mayor velocidad del compresor, así como periodos de estabilidad en los que el compresor funciona a menor velocidad; todo esto permite el ahorro de energía sin poner en peligro la protección
  • Con un consumo de energía hasta un 50 % inferior al de los modelos refrigerantes convencionales*
  • Refrigerantes R290 naturales que permiten que los dispositivos de la serie TSX cumplan con la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental
  • Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
  • Intervalo de temperatura desde -35 ° a -15 °C, predeterminado en fábrica a -20 °C
  • Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente*
  • Control del microprocesador de fácil uso con alarmas y valores de seguridad ajustados
  • Compatible con sistemas de monitorización inalámbricos y contactos de alarma remota
  • Los cierres estándar de la puerta son cómodos y seguros
  • Tirador de puerta ergonómico
  • Registradores gráficos opcionales disponibles
*Datos archivados.Basados en comparaciones entre la serie TSX y modelos anteriores de Thermo Scientific.
Especificaciones
Amperaje15 A
Registrador de gráficosOpcional
DescongelaciónManual
Fondo exterior (imperial)37,5 in
Fondo interior (imperial)28,5 in
Fondo exterior (métrico)95.3 cm
Fondo interior (métrico)72.3 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)37,5 x 28 x 78,6 in (95,3 x 71,1 x 199,6 cm)
PantallaMicroprocesador
Modelo de puertaSólido
Requisitos eléctricos208-230 V, 60 Hz
Frecuencia60 Hz
Altura exterior (imperial)78,6 in
Altura (imperial) interior58 in
Altura exterior (métrico)199.6 cm
Altura (métrico) interior147.3 cm
Tipo de tapónNEMA 6-15
Línea de productosSerie TSX
Capacidad de la gradilla8
RefrigeranteR290
Peso con embalaje (imperial)421 lb.
Peso con embalaje (métrico)191 kg
Compatibilidad con vista inteligenteSmart-Vue Compatible
Temperatura (valor de referencia)De - 25 °C a - 15 °C (- 20 °C)
TipoCongelador de gran rendimiento
GarantíaLa garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Peso (imperial)367 lb.
Peso (métrico)166 kg
Anchura exterior (imperial)28 in
Anchura (imperial) interior24 in
Anchura exterior (métrico)71.1 cm
Anchura (métrico) interior61 cm
Capacidad (imperial)23 cu. ft.
Capacidad (métrico)651.287 L
Certificaciones/conformidadUL, cUL
compresorV-drive
Opciones de vigilanciaWireless
No. of Doors1
Estantes4
ModeloUpright
Intervalo de temperatura-25°C to -15°C
Tensión208/230 V
Unit SizeEach