Especificaciones
Amperaje15 A
Registrador de gráficosEstándar
DescongelaciónAutomático
Fondo exterior (imperial)37,9 in
Fondo interior (imperial)28,5 in
Fondo exterior (métrico)96.2 cm
Fondo interior (métrico)72.3 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)37.9 x 28 x 78.6 in. (96.2 x 71.1 x 199.6 cm)
PantallaMicroprocesador
Modelo de puertaSólido
CajonesAcero inoxidable
Requisitos eléctricos208-230 V, 50/60 Hz
Frecuencia60 Hz
Altura exterior (imperial)78,6 in
Altura (imperial) interior58 in
Altura exterior (métrico)199.6 cm
Altura (métrico) interior147.3 cm
AdmiteBoxes (532)
N.º de cajones7
Tipo de tapónNEMA 6-15
Línea de productosSerie TSX
Capacidad de la gradilla7
RefrigeranteR290
Peso con embalaje (imperial)505 lb.
Peso con embalaje (métrico)229 kg
Compatibilidad con vista inteligenteSmart-Vue Compatible
Temperatura (valor de referencia)-35° to -15°C (-30°C)
TipoPlasma Freezer
GarantíaLa garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Peso (imperial)440 lb.
Peso (métrico)200 kg
Anchura exterior (imperial)28 in
Anchura (imperial) interior24 in
Anchura exterior (métrico)71.1 cm
Anchura (métrico) interior61 cm
Capacidad (imperial)23 pies cúb.
Capacidad (métrico)650 L
Certificaciones/conformidadUL, cUL, FDA, AABB SCoPE
compresorV-drive
Opciones de vigilanciaWireless
No. of Doors1
Estantes6
ModeloFreestanding
Intervalo de temperatura-15°C to -35°C
Tensión208/230 V
Unit SizeEach