TSX Series High-Performance Lab Refrigerator
TSX Series High-Performance Lab Refrigerator
TSX Series High-Performance Lab Refrigerator
TSX Series High-Performance Lab Refrigerator
TSX Series High-Performance Lab Refrigerator
Thermo Scientific™

TSX Series High-Performance Lab Refrigerator

Thermo Scientific™ TSX Series High-Performance Lab Refrigerator는 임상 및 실험실 냉장을 위한 유지 기능을 제공합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(영국식 단위)도어 스타일플러그 유형전기 요구사항
TSX5005SV51.1 cu. ft.Double SolidCEE 7/7208-230V, 50Hz
TSX4505GA45.8 cu. ft.Sliding GlassNEMA 5-15115V, 60Hz
TSX4505GV45.8 cu. ft.Sliding GlassCEE 7/7208-230V, 50Hz
TSX5005GA51.1 cu. ft.Double GlassNEMA 5-15115V, 60Hz
TSX5005GV51.1 cu. ft.Double GlassCEE 7/7208-230V, 50Hz
TSX5005SA51.1 cu. ft.Double SolidNEMA 5-15115V, 60Hz
TSX1205GZ11.5 cu. ft.GlassNEMA 6-15208 - 230 V 60 Hz
TSX1205SZ11.5 cu. ft.SolidNEMA 6-15208 - 230 V 60 Hz
TSX3005GZ29.2 cu. ft.GlassNEMA 6-15208 - 230 V 60 Hz
TSX3005SZ29.2 cu. ft.SolidNEMA 6-15208 - 230 V 60 Hz
TSX5005GZ51.1 cu. ft.Double GlassNEMA 6-15208 - 230 V 60 Hz
TSX5005SZ51.1 cu. ft.Double SolidNEMA 6-15208 - 230 V 60 Hz
TSX2305GZ23 cu. ft.GlassNEMA 6-15208 - 230 V 60 Hz
TSX2305SZ23 cu. ft.SolidNEMA 6-15208 - 230 V 60 Hz
TSX4505GZ45.8 cu. ft.Sliding GlassNEMA 6-15208 - 230 V 60 Hz
카탈로그 번호 TSX5005SV
제품 가격(KRW)
-
용량(영국식 단위):
51.1 cu. ft.
도어 스타일:
Double Solid
플러그 유형:
CEE 7/7
전기 요구사항:
208-230V, 50Hz
Thermo Scientific™ TSX Series High-Performance Lab Refrigerator는 시료 보호 및 3° ∼ 7°C 온도가 요구되는 배지, 시약, 화학요법 제제, 의약품, 기타 의료 및 실험실 등급 저장을 위한 유지 기능 목표를 지원하는 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 제품 시리즈의 V-드라이브 기술은 지속적으로 사용자 패턴에 적합한 온도 균일성을 제공하도록 설계되었고 보호 기능 저하없이 높은 에너지 절감 효과를 가져다 줍니다.
  • 2°C ∼ 8°C의 온도 범위가 요구되는 백신, 의약품, 배지 및 시약을 포함한 의료 및 실험실 등급의 안전한 저장을 위해 설계
  • 소음 수준이 52dBA로 매우 낮기 때문에 사용자가 방해받지 않고 냉장고 옆에서 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 고유한 V-드라이브 기술은 압축기 속도를 높여야 하는 도어 열림 상태라든지 압축기가 보호 기능 저하없이 에너지를 절감하면서 더 낮은 속도로 안정적으로 작동하는 주기와 같은 사용 패턴을 감지하도록 설계되었습니다.
  • 기존 냉매 모델에 비해 최대 40%의 에너지 절감*
  • 천연 R290 냉매를 사용하여 TSX 시리즈는 미국 환경보호국의 주요 신규 대체물질 정책(SNAP: Significant New Alternatives Policy) 준수
  • 수상 실적이 있는 매립 폐기물이 없는 시설에서 제조
  • 2°C ∼ 8°C의 작동 온도 범위(공장에서 5°C로 사전 설정)
  • 유리문과 솔리드 도어 모델 중 선택 가능
  • 주변 환경으로의 열 방출 감소로 HVAC 비용 절감*
  • 내부 조명, 설정점에 대한 보안 및 경보를 통해 간편한 마이크로프로세서 제어
  • 무선 모니터링 시스템 및 원격 경보 접점과 호환
  • 표준 도어 잠금 장치로 편리함과 안전성 제공
  • 인체공학적 도어 손잡이
  • 옵션으로 차트 기록기 사용 가능
*데이터 파일. TSX 시리즈와 기존 Thermo Scientific 모델과의 비교에 근거함.
사양
암페어15 A (CB)
차트 기록계Optional
성에 제거Automatic
깊이(영국식 단위) 외부37.8 in.
깊이(영국식 단위) 내부28.5 in.
깊이(미터법) 외부96.0 cm
깊이(미터법) 내부72.4 cm
치수(깊이 x 폭 x 높이) 내부28.5 x 52.5 x 58 in. (72.4 x 133.4 x 147.3 cm)
치수(L x W x H) 외부37.9 x 56.5 x 78.5 in. (96.2 x 143.5 x 199.4 cm)
디스플레이Microprocessor
전기 요구사항208-230V, 50Hz
주파수50/60 Hz
그린 기능Energy efficient
높이(영국식 단위) 외부78.5 in.
높이(영국식 단위) 내부58 in.
높이(미터법) 외부199.4 cm
높이(미터법) 내부147.3 cm
제품라인TSX Series
냉매R290
Smart View 호환성Smart-Vue Compatible
온도(설정치)3°-7°C (5°C)
유형High-Performance Refrigerator
워런티Warranty varies by country, please contact us for details
폭(영국식 단위) 외부56.5 in.
폭(영국식 단위) 내부52.5 in.
폭(미터법) 외부143.5 cm
폭(미터법) 내부133.4 cm
용량(영국식 단위)51.1 cu. ft.
용량(미터법)1447 L
인증/규정준수cUL, CE, UL
도어 스타일Double Solid
모니터링 옵션Alarm, Recorder
No. of Doors2
플러그 유형CEE 7/7
선반8
온도 범위3°C to 7°C
전압208/230 V
Unit SizeEach