Product Image
Thermo Scientific™

Caldo de infusión de cerebro y corazón

Cultive estreptococos, neumococos, meningococos y otros organismos exigentes con este medio de infusión altamente nutritivo en tubos de medios preparados.
Have Questions?
Número de catálogoDescripciónCantidadVolumen de llenadoPeso de llenado
TV5090ECaldo de infusión de cerebro y corazón50/paq.9 mL9 ± 0,5 ml
Número de catálogo TV5090E
Precio (EUR)
-
Descripción:
Caldo de infusión de cerebro y corazón
Cantidad:
50/paq.
Volumen de llenado:
9 mL
Peso de llenado:
9 ± 0,5 ml
Cultive estreptococos, neumococos, meningococos y otros organismos exigentes con el caldo de infusión de cerebro y corazón Thermo Scientific™ altamente nutritivo en tubos de medios preparados.

Aunque el caldo de infusión de cerebro y corazón fue diseñado para detectar organismos exigentes, la adición de sangre y antibióticos también hace que el caldo de infusión de cerebro y corazón sea adecuado para el aislamiento de otros hongos patógenos.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.

Para uso diagnóstico in vitro.
Especificaciones
ColorAmarillo narciso, transparente
DescripciónCaldo de infusión de cerebro y corazón
Volumen de llenado9 mL
Peso de llenado9 ± 0,5 ml
FormatoTubo
Tipo de empaquetado50 tubos en una caja de cartón
Cantidad50/paq.
Duración de almacenamiento14 semanas
Origen de fabricaciónAlemania
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
De 2 a 25 °C