VHP-Verbindungsbaugruppe
Idex

VHP-Verbindungsbaugruppe

Die Verbindungen ohne Totvolumen gewährleisten eine genaue Analyse
Have Questions?
KatalognummerAußendurchmesser (metrisch)Hubvolumen
U-4350,25 mm0,025 µl
Katalognummer U-435
Preis (EUR)
67,01
Each
Außendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
Hubvolumen:
0,025 µl
Preis (EUR)
67,01
Each
  • Präzise aus Edelstahl 316 gefertigt, um hohen Drücken standzuhalten
  • Für die sichere Verbindung von Leitungskomponenten für Flüssigkeiten, hält auch bei Vibrationen dicht
  • VHP ZDV-Verbindungseinheit
  • 10-32-Konus für Schläuche mit 1/16-Zoll Außendurchmesser
  • Max. Druck von 20.000 psi (1380 bar)
Specifications
Innendurchmesser (angloamerikanisch)0,01 in.
Außendurchmesser (metrisch)0,25 mm
Nenndruck10000 psi
Hubvolumen0,025 µl
Zur Verwendung mit (Geräte)Schlauch mit 1/16 in AD
MaterialEdelstahl
TypVerbindungsstück
Unit SizeEach