Search
Search

| Número de catálogo | Tipo de tapón | Capacidad (imperial) | Tensión |
|---|---|---|---|
| UFP5030W | Reino Unido | 51,1 pies cúb. | 230 V |
| UFP430A | NEMA 5-15 P | 4,9 pies cúb. | 115 V |
| UFP1230A | NEMA 5-15 P | 11,5 pies cúb. | 115 V |
| UFP1230V | UE | 11,5 pies cúb. | 230 V |
| UFP1230W | Reino Unido | 11,5 pies cúb. | 230 V |
| UFP2330A | NEMA 5-20 P | 23,3 pies cúb. | 115 V |
| UFP2330D | NEMA 6-15 P | 23,3 pies cúb. | 208/230 V |
| UFP2330V | UE | 23,3 pies cúb. | 230 V |
| UFP2330W | Reino Unido | 23,3 pies cúb. | 230 V |
| UFP3030A | NEMA 5-20 P | 29,2 pies cúb. | 115 V |
| UFP3030D | NEMA 6-15 P | 29,2 pies cúb. | 208/230 V |
| UFP3030V | UE | 29,2 pies cúb. | 230 V |
| UFP3030W | Reino Unido | 29,2 pies cúb. | 230 V |
| UFP5030A | NEMA 5-20 P | 51,1 pies cúb. | 115 V |
| UFP5030D | NEMA 6-15 P | 51,1 pies cúb. | 208/230 V |
| UFP5030V | UE | 51,1 pies cúb. | 230 V |
Simplifique el uso y aumente la precisión con el control por microprocesador de los congeladores de plasma Thermo Scientific™ Revco™. Nuestros congeladores de plasma a - 30°C se han diseñado para cumplir las normas de AABB, ANRC y FDA sobre seguridad y rendimiento en el almacenamiento de plasma. Cinco modelos con diversos tamaños satisfacen diversas necesidades de espacio y volumen de almacenamiento.
Control por microprocesador
Estructura
Información para pedidos:
Sistemas de alarma, registradores gráficos de temperatura y monitores de alimentación disponibles por separado. Para conocer otros voltajes, póngase en contacto con nuestro servicio de Atención al cliente.
Incluye:
Los modelos compactos y verticales incluyen un registrador gráfico circular de temperatura de 7 días de 15,2 cm (6 pulg) (opción independiente en el modelo bajo mesa) y una sonda extralarga para probar manualmente la alarma.