Sistema de vacío Savant™ Universal SpeedVac™
El producto real puede variar
Sistema de vacío Savant™ Universal SpeedVac™
Sistema de vacío Savant™ Universal SpeedVac™
Sistema de vacío Savant™ Universal SpeedVac™
Thermo Scientific™

Sistema de vacío Savant™ Universal SpeedVac™

Manipule y recupere disolventes de forma segura con una combinación de fuente de vacío sin aceite y una trampa de vapor refrigerada integrada en una misma unidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)Tensión
UVS400A-230SPD111V y SC210A230 V
UVS400-115SPD111V, SC210A115 V
UVS400SPD-115SPD121P, SPD131DDA y SC250EXP115 V
UVS400SPD-230SPD121P, SPD131DDA y SC250EXP230 V
UVS800DDA-115SPD111V, SC210A, SPD121P, SPD131DDA y SC250EXP115 V
UVS800DDA-230SPD111V, SC210A, SPD121P, SPD131DDA y SC250EXP230 V
Número de catálogo UVS400A-230
Precio (USD)
-
Para utilizar con (equipo):
SPD111V y SC210A
Tensión:
230 V

Manipule y recupere disolventes de forma segura con el sistema Thermo Scientific™ Savant™ Universal SpeedVac™, equipados con un matraz de condensación de vidrio de boca ancha fácil de usar.Esta unidad integrada combina una fuente de vacío sin aceite y una trampa de vapor refrigerada y puede conectarse a cualquier concentrador para proporcionar un sistema SpeedVac completo.

Savant UVS400:

  • Sistema de bajo mantenimiento, sin aceite y resistente a la corrosión
  • Matraz de condensación en vidrio, boca ancha y cierre hermético
  • Tamaño reducido
  • Sistema de refrigeración monofase
  • Funcionamiento eficaz con todos los concentradores SpeedVac, secadores de geles y otros equipos dependientes del vacío
  • Trampa posterior opcional (modelo n.º ANT100) que puede añadirse para neutralizar amoníaco o ácido
  • Trampa química (modelo n.º DTK120R) que puede añadirse para absorber la radioactividad volátil y el vapor residual
  • Vacío máximo <10 torr (13,3 mbar)
  • Bomba de diafragma de ETFE sin aceite
  • Desplazamiento de 36 litros/minuto en modelos de 60 Hz; 30 litros/minuto en modelos de 50 Hz

Savant US800DDA:

Todas las características de serie, además de:

  • Bomba trifásica de alta eficacia y sin aceite
  • Vacío máximo <0,6 torr
  • 36 litros/minuto en modelos de 60 Hz; 20 litros/minuto en modelos de 50 Hz
  • Tubos y ruta de vapor en PTFE
  • Incluye trampa posterior ANT100
  • Solución neutralizante de amoníaco, ANS121/4, se vende por separado
  • Sistema de recuperación de disolventes VaporNet™

Requiere:

Solicite el líquido de transferencia de calor Thermo Scientific™ CryoCool™ (modelo n.º SCC1) para utilizarlo con todas las trampas de frío refrigeradas y la fuente de vacío universal.Se venden por separado.

Especificaciones
DescripciónSistema de vacío universal con trampa de vapor refrigerada; UVS400; para uso con SPD111V y SC210A; -55 °C; 230 V/50 Hz
Requisitos eléctricos230 V/50 Hz
Para utilizar con (equipo)SPD111V y SC210A
Frecuencia50 Hz
Altura con embalaje (imperial)18 in
Altura con embalaje (métrico)450 mm
Longitud con embalaje (imperial)24 in
Longitud con embalaje (métrico)600 mm
Peso con embalaje (imperial)113 lb
Peso con embalaje (métrico)51 kg
Anchura con embalaje (imperial)14 in
Anchura con embalaje (métrico)250 mm
Intervalo de temperatura (métrico)de -55 °C
Tensión230 V
Volumen (métrico)4 L
TipoSistema de vacío con trampa de vapor refrigerada
Unit SizeEach