Bombas cuaternarias Vanquish™
Bombas cuaternarias Vanquish™
Bombas cuaternarias Vanquish™
Bombas cuaternarias Vanquish™
Thermo Scientific™

Bombas cuaternarias Vanquish™

Amplíe las capacidades de su plataforma LC Thermo Scientific™ Vanquish™ con las bombas cuaternarias Thermo Scientific™ Vanquish™ de última generación.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripciónVersión biocompatible
VC-P21-A-01Bomba cuaternaria CNNo
VF-P20-ABomba cuaternaria FSí; intervalo de pH: De 2 a 12, concentración de cloruro: Hasta 1 mol/l
VC-P20-A-01Bomba cuaternaria CNo
Número de catálogo VC-P21-A-01
Precio (USD)
-
Descripción:
Bomba cuaternaria CN
Versión biocompatible:
No

Amplíe las capacidades de la plataforma LC Thermo Scientific™ Vanquish™ añadiendo la flexibilidad de mezcla de disolventes cuaternarios de última generación. Las bombas cuaternarias Thermo Scientific™ Vanquish™ incorporan la tecnología de bombeo SmartFlow™ para garantizar una precisión excelente de flujo y gradiente, independientemente de la composición del eluyente, con contrapresiones de hasta 1034 bar. Estas innovaciones le proporcionan una precisión de tiempo de retención inigualable y la mayor confianza en sus datos, incluso cuando se ejecutan gradientes ternarios y cuaternarios. También ofrecen mayor libertad para la transferencia y desarrollo de métodos y el intercambio de aplicaciones.

Disfrute del rendimiento de las bombas líderes del sector
Para obtener resultados uniformes, se necesita una distribución de flujo regular y una composición del gradiente precisa. Las bombas cuaternarias Vanquish aportan el suministro de flujo que espera de una bomba Vanquish a la mezcla de disolventes cuaternarios flexible y de última generación para la transferencia de métodos, el desarrollo de métodos, las aplicaciones de gradientes ternarios y cuaternarios más exigentes, o para aprovechar al máximo las químicas de las columnas especializadas.

  • Confíe en la excelente exactitud y precisión del flujo de las unidades de pistón ultraprecisas
  • Aproveche la desgasificación de disolventes integrada para mejorar la estabilidad del flujo y una sensibilidad superior del detector
  • Benefíciese de una durabilidad excepcional para conseguir el máximo tiempo de funcionamiento del sistema y un coste total de propiedad bajo
  • Olvídese del pesado trabajo de configuración fluídica gracias a nuestra innovadora tecnología de accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ Viper™

Impulse la separación con más flexibilidad y fiabilidad
Nuestra tecnología de bombeo SmartFlow con compensación automática para cambiar la compresibilidad de los eluyentes garantiza una excelente precisión del caudal y el gradiente, con independencia de la composición del eluyente y las contrapresiones. Estas innovaciones dan como resultado una precisión del tiempo de retención inigualable y la máxima confianza en los datos.

  • Dos niveles de presión y caudal de la bomba:
    • Bomba cuaternaria Vanquish F: Hasta 1000 bar (15 000 psi) y 8 ml/min
    • Bomba cuaternaria Vanquish C: Hasta 700 bar (10 000 psi) y 10 ml/min
Especificaciones
DescripciónBomba cuaternaria CN
Dimensiones (Al x An x F)192 mm × 420 mm × 620 mm (7,6 pulg × 16,5 pulg × 24,4 pulg)
Precisión de flujo<0,05 % RSD o <0,01 min SD, el que sea más alto
Desgasificación de disolventesIntegrada, 4 canales
Peso (imperial)37 lb
Peso (métrico)17 kg
Versión biocompatibleNo
Exactitud de flujo± 0,1%
Formación de gradientesDimensionamiento de gradientes a baja presión
Caudal máximo10 ml/min
Intervalo de presiónDe 2 a 70 MPa
TipoBomba cuaternaria con pistón doble de serie
Unit SizeEach