Viales para la recogida y transporte de muestras veterinarias Capitol Vial, PP, 11 ml (0.37 oz)
Viales para la recogida y transporte de muestras veterinarias Capitol Vial, PP, 11 ml (0.37 oz)
Viales para la recogida y transporte de muestras veterinarias Capitol Vial, PP, 11 ml (0.37 oz)
Viales para la recogida y transporte de muestras veterinarias Capitol Vial, PP, 11 ml (0.37 oz)
Thermo Scientific™

Viales para la recogida y transporte de muestras veterinarias Capitol Vial, PP, 11 ml (0.37 oz)

Los viales para la recogida y el transporte de muestras veterinarias Thermo Scientific™ Capitol Vial se han fabricado con polipropileno y son de color translúcido para facilitar la visibilidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoMaterialTipo de tapónN.º por caja
VETLSCL500Polipropileno de alta claridadSello de bloqueo, tapa abatible500
CNLL2000PolipropilenoTapa articulada2000
CNLL500PolipropilenoTapa articulada500
VETHC500Polipropileno de alta claridadTapa articulada500
VETHC1500Polipropileno de alta claridadTapa articulada1500
Número de catálogo VETLSCL500
Precio (MXN)
-
Material:
Polipropileno de alta claridad
Tipo de tapón:
Sello de bloqueo, tapa abatible
N.º por caja:
500

Thermo Scientific™ Veterinary Specimen Collection and Transport Vials are constructed from virgin polypropylene and provide an airtight and leak-resistant seal.

  • Suitable for a variety of veterinary applications including sample collection for Mastitis testing
Especificaciones
DescripciónPolipropileno de alta claridad; 13 ml; con cierre de seguridad; 500/caja
Diámetro interior (métrico)14 mm
Para utilizar con (aplicación)Muestras veterinarias
Altura (métrico)95 mm
N.º por caja500
Tipo de productoTubo de recogida y transporte de muestras
Volumen (imperial)0,44 oz
Tipo de tapónSello de bloqueo, tapa abatible
MaterialPolipropileno de alta claridad
EsterilidadNo estéril
Volumen (métrico)13 ml
Unit SizeCase of 500