Search
Search
| Katalognummer | Produkttyp |
|---|---|
| VLUPD209 | Upgrade-Kit für zwei Spender |
| N16443 | Adapterhalter |
| N16484 | Filterausbauwerkzeug |
| VLUPA003 | AlphaScreen Upgrade |
| VLUPD005 | Spender-Upgrade |
| VLUPL0002 | Luminometrie-Upgrade |
| VLUPT004 | TRF-Upgrade |
| 2805690 | Ansaugröhrchen-Baugruppe |
| F42550 | Emissionsfilter |
| N02339 | Plattenadapter |
| N02690 | Plattenadapter |
| N02691 | Plattenadapter |
| N02692 | Plattenadapter |
| N02693 | Plattenadapter |
| N02696 | Plattenadapter |
| N02697 | Plattenadapter |
| N03078 | Universalschale |
| N03079 | Robotertablett |
| N03395 | Plattenadapter |
| N06210 | Plattenadapter |
| SP-00094 | Dosierrohr-Baugruppe |
| SP-00096 | Spenderspritze |
| SP-00720 | Mikrotiterplattenpaket |
| N16308S | Flüssigkeitsschutztablett |
| VLUPLA06 | Upgrade-Kit für Luminometrie und AlphaScreen |
| VLUPLT07 | Upgrade-Kit für Luminometrie und TRF |
| VLUPLAT08 | Upgrade-Kit für Luminometrie, AlphaScreen und TRF |
Dieses Zubehör ist für die Verwendung mit dem Varioskan™ LUX Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät vorgesehen. Das Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät wurde speziell für Biowissenschaftler, die eine große Bandbreite an unterschiedlichen Anforderungen haben, entwickelt. Das Gerät ist mit verschiedensten Messtechnologien ausgestattet, einschließlich Modulen für Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, AlphaScreen und zeitaufgelöster Fluoreszenz. Das Gerät vereinfacht durch die automatische dynamische Bereichsauswahl die Messkonfiguration. Seine intelligenten Sicherheitskontrollen simplifizieren den Arbeitsablauf und tragen zur Vermeidung von Versuchsfehlern bei. Das Varioskan LUX setzt neue Maßstäbe in puncto Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit mit einer Technologie, die für Forscher entwickelt wurde. Das Varioskan LUX Multimode-Lesegerät wurde von Cisbio Bioassays mit HTRF™-Zertifizierung und von der Promega Corporation mit DLReady™-Validierung ausgezeichnet.
Das Varioskan LUX ist mit der leistungsstarken SkanIt Software der vierten Generation ausgestattet und verfügt über ausgezeichnete Anwenderfreundlichkeit und Flexibilität.
Das Varioskan LUX ist modular und aufrüstbar. So können Sie das System Ihren Ansprüchen anpassen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Thermo Scientific Ansprechpartner.