Search
Search
| 製品番号(カタログ番号) | 製品タイプ |
|---|---|
| VLUPLAT08 | Upgrade kit for luminometry, AlphaScreen and TRF |
| N16443 | アダプターホルダー |
| N16484 | フィルターピックアップツール |
| VLUPA003 | AlphaScreenのアップグレード |
| VLUPD005 | ディスペンサーのアップグレード |
| VLUPL0002 | 発光測定のアップグレード |
| VLUPT004 | TRFのアップグレード |
| 2805690 | 吸引チューブアセンブリ |
| F42550 | 発光フィルター |
| N02339 | プレートアダプター |
| N02690 | プレートアダプター |
| N02691 | プレートアダプター |
| N02692 | プレートアダプター |
| N02693 | プレートアダプター |
| N02696 | プレートアダプター |
| N02697 | プレートアダプター |
| N03078 | ユニバーサルトレイ |
| N03079 | ロボットトレイ |
| N03395 | プレートアダプター |
| N06210 | プレートアダプター |
| SP-00094 | 分注チューブアセンブリ |
| SP-00096 | ディスペンサーシリンジ |
| SP-00720 | マイクロプレートパッケージ |
| N16308S | Liquid Protection Tray |
| VLUPLA06 | Upgrade kit for luminometry and AlphaScreen |
| VLUPLT07 | Upgrade Kit for Luminometry and TRF |
| VLUPD209 | Upgrade kit for two dispensers |
これらのアクセサリは、Varioskan™ LUXマルチモードマイクロプレートリーダー用です。Thermo Scientific™ Varioskan™ LUXマルチモードマイクロプレートリーダーは、多様なニーズを持つ生物科学研究者向けに設計されており、吸光度測定、蛍光測定、発光測定、AlphaScreen測定、および時間分解蛍光測定などの柔軟で幅広い測定技術を備えています。この機器は自動ダイナミックレンジ選択により測定設定を簡素化し、スマートセーフティーコントロールがワークフローを容易にし、実験誤差を回避します。Varioskan LUXは、研究者にとって最善のテクノロジーにより、信頼性と容易さの水準を高めます。Varioskan LUXマルチモードリーダーは、Cisbio BioassaysからHTRF™ 認証を受け、Promega CorporationからDLReady™認証を受けています。
Varioskan LUXは強力な第4世代SkanItソフトウェアとの組み合わせで、優れた操作性と柔軟性を実現します。
Varioskan LUXはモジュラー式でアップグレード可能なため、ニーズに最適なシステムを構築できます。詳細については、当社販売担当者までお問い合わせください。