Estufas de vacío Lindberg/Blue M™
Thermo Scientific™

Estufas de vacío Lindberg/Blue M™

Benefíciese de una protección contra excesos de temperatura integrada de control digital y de un sistema de vacío/purga/liberación flexible para una gran variedad de aplicaciones con estas estufas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Requisitos eléctricosMaterial
VO1218A42,5 L120 V 50/60 HzAcero pintado
VO914A18,6 L120 V 50/60 HzAcero pintado
Número de catálogo VO1218A
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
42,5 L
Requisitos eléctricos:
120 V 50/60 Hz
Material:
Acero pintado
Benefíciese de una protección contra excesos de temperatura integrada de control digital y de un sistema de vacío/purga/liberación flexible con las estufas de vacío Thermo Scientific™ Lindberg/Blue M™. Estas estufas funcionan bien con una amplia variedad de aplicaciones incluido el secado, el curado, la liberación de gases, el envejecimiento, el control de procesos y otras aplicaciones que requieren una temperatura elevada en atmósferas reducidas o un vacío/purga con atmósferas inertes y no inflamables.

Control por microprocesador digital con un único ajuste

  • Temperatura máxima: 260 °C (500 °F) con uniformidad nominal de ± 3,5 % del ajuste
  • Visor LED simultáneo de ajuste y temperatura real con visualización mediante un botón de pulsación; resolución con una precisión de 1 °C
  • Módulo de control extraíble e introducción de datos mediante teclado para unas tareas de mantenimiento más sencillas
  • Sistema de seguridad por exceso de temperatura independiente configurado de fábrica con un botón de pulsación de restablecimiento

Sistema de vacío

  • Colector de 2,54 cm (1 pulg), cámara posterior, exterior, conexión con bomba o fuente de vacío interna
  • Con válvula de inyección de gas inerte, entrada de aire fresco, puerto de escape de vacío, puerto de ventilación de liberación de vacío controlable
  • Capacidad de 1000 micras (1 torr)
  • Indicador de vacío, válvulas de vacío, gas y admisión ubicadas en la parte delantera

Estructura

  • El armario de acero inoxidable resistente a la corrosión incluye tres estantes de aluminio con un acabado en acero inoxidable o pintado.
  • El colector de vacío montado en la parte posterior se conecta a la bomba (no incluida) o a la fuente de vacío interna.
  • El elemento calentador de baja potencia aumenta la vida útil de la estufa.
  • Su diseño de doble pared de acero de gran espesor ofrece un aislamiento de fibra de vidrio para una mínima pérdida de calor en las paredes y en la puerta.
  • La junta de silicona de alta temperatura se ha moldeado específicamente para ofrecer un cierre positivo.
  • Cierre magnético para un sellado positivo de la puerta (los modelos de 127,43 l [4,5 pies] incluyen cierres mecánicos)
  • Ventanas de observación: grosor de 1,3 cm (0,5 pulg) en los dos modelos de menor capacidad o grosor de 1,9 cm (0,75 pulg) en el modelo de 127,43 l (4,5 pies); permiten la observación del trabajo en curso sin pérdida de calor.
  • Los modelos con exterior de acero inoxidable cuentan con una puerta doble: una puerta exterior sólida sobre una puerta con ventana interior.

Incluye

Cable de alimentación y estantes de aluminio (el número de estantes depende del modelo; consulte la tabla de pedidos)

Especificaciones
Capacidad (imperial)1,5 pies cúb.
Certificaciones/conformidadUL listed
Material de la cámaraCorrosion-resistant Stainless Steel
Tipo de controladorDigital Microprocessor Control
Fondo interior (imperial)18 in.
Fondo interior (métrico)46 cm
Descripción42.5L; 120V; 1250w; Painted cabinet; 1 door, 3 shelves
Dimensiones interiores (F x An x Al)18 x 12 x 12 in. (46 x 31 x 31 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)26 x 21 x 29 in. (66 x 53 x 74 cm)
PantallaLED
Requisitos eléctricos120 V 50/60 Hz
Frecuencia50/60 Hz
Altura (imperial)29 in.
Altura (imperial) interior12 in.
Altura (métrico)74 cm
Altura (métrico) interior31 cm
Longitud (imperial)26 in.
Longitud (métrico)66 cm
MaterialAcero pintado
N.º de estantes3
PuertosInert gas port, vacuum port and vent port
Características de seguridadOvertemperature Safety System
Peso con embalaje (imperial)250 lb.
Peso con embalaje (métrico)113 kg
Resolución de temperatura±1°C
Uniformidad de temperatura±3.5°C
Intervalo de vacío1 x 10-2 torr (10 microns)
Vataje1250 w
Anchura (imperial)21 in.
Anchura (imperial) interior12 in.
Anchura (métrico)53 cm
Anchura (métrico) interior31 cm
Capacidad (métrico)42,5 L
Temperatura (métrico)6°C to 260°C
TipoDigital, OTP
Tensión120 V
Unit SizeEach