Orion™ Versa Star pH/LogR Measurement Module
Orion™ Versa Star pH/LogR Measurement Module
Orion™ Versa Star pH/LogR Measurement Module
Orion™ Versa Star pH/LogR Measurement Module
Thermo Scientific™

Orion™ Versa Star pH/LogR Measurement Module

Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star pH/LogR Measurement Module을 사용하여 Versa Star 측정기에 pH, mV, ORP 및 LogR 온도 측정 기능 추가
Have Questions?
카탈로그 번호 VSTAR-LR
제품 가격(KRW)
1,661,000
Each
제품 가격(KRW)
1,661,000
Each
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star pH / LogR Measurement Module을 사용하여 Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star 측정기에 pH, mV, ORP 및 LogR 온도 측정 기능을 추가하십시오. 각각의 Orion™ Versa Star 측정기에는 교체 측정 모듈로 사용자 지정이 가능한 4개의 채널이 있습니다. Orion™ Versa Star pH/LogR 모듈은 대부분 pH 전극의 유리 벌브를 사용하는 LogR 온도 기술을 제공하여 같은 위치에서 pH와 온도를 측정할 수 있습니다. 소량의 시료 및 세척이 어려운 시료에 이상적입니다.

5개의 Thermo Scientific Orion Versa Star 측정 모듈 중 선택하여 Orion Versa Star 측정기의 측정 기능을 사용자 지정하십시오. 측정 모듈은 교체가 가능하고 언제든지 각각의 Versa Star 측정기에 있는 4개의 채널에서 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

Orion Versa Star pH/LogR 측정 모듈 포함 사항:

  • LogR 기술, 온도 보상 센서 또는 수동 입력을 사용하여 온도와 pH, mV, 상대 mV 또는 ORP 측정
  • 같은 위치에서 pH와 온도를 측정하기 위해 대부분 pH 전극의 유리 벌브를 사용하는 LogR 기술, 소량의 시료 및 세척이 어려운 시료에 이상적
  • 사용자 지정 버퍼 값을 수동으로 입력하도록 선택하고 NIST, DIN 또는 사용자 정의 버퍼 그룹의 자동 버퍼 인식을 사용하여 최대 6포인트의 pH 보정을 수행
  • 보정 편집 옵션을 통해 전체를 다시 보정하지 않고 개별 포인트 수정
  • 보정 이력과 pH 전극 조건을 표시하거나 단순화시켜 큰 pH 판독값을 표시하도록 측정값을 사용자 지정
  • 모듈에 3년 교체 보증 서비스 제공

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

사양
정확도(온도)±0.1°C
정확도(mV)±0.2 mV 또는 ±0.05% 중 높은 것으로 판독
정확도(pH)±0.002pH
알람 출력설정 구간 경보, 고/저 제한 경보, 보정 주기 경보
보정보정 편집 옵션을 갖춘 pH, 상대 mV(RmV), ORP, LogR 온도 및 온도
보정 지점1 ∼ 6
설명Orion Versa Star pH/LogR/ mV/RmV/ORP/온도 측정 모듈
치수(길이 x 폭 x 높이)12 cm x 6cm x 9.5cm(4.7 in. x 2.4 in. x 3.8 in.)
IP 등급IP-54
포함Versa Star pH/LogR 모듈 및 퀵 스타트 가이드 인쇄물
입력BNC(pH 또는 ORP 전극), 핀 팁(기준 전극), 8핀 MiniDIN(온도 보상 센서)
등전위 지점7.000pH(조정 가능)
측정 모드LogR 온도 포함 pH, mV, 상대 mV(RmV) 또는 온도 포함 ORP
방법비밀번호 보호 기능 포함 채널 당 10개
모델Orion Versa Star pH/LogR/ mV/RmV/ORP/온도 측정 모듈
프로브 유형pH 전극, ORP 전극, 기준 하프셀 전극, 온도 보상 센서(별도 구매)
범위(ORP)±2000.0mV
범위(mV)±2000.0 mV
상대 습도 범위5 ∼ 85%, 비응축
분해능(온도)0.1°C, 0.1°F
분해능(mV)0.1mV
분해능(pH)0.1, 0.01, 0.001pH
안정성고속, 중간, 저속으로 선택하거나 스마트 안정성 설정, 정지 선택 또는 자동 스마트 평균 설정
온도(영국식 단위) 작동41° ∼ 113°F(주변)
온도(영국식 단위) 범위22.0°F to 221.0°F
작동 온도(미터법) 작동5° ∼ 45°C(주변)
온도(미터법) 범위-5.0° ∼ 105.0°C, 22.0° ∼ 221.0°F
온도 프로브 보정단일점 온도 오프셋 보정
온도 선택수동 또는 ATC 온도 보상 센서를 사용하는 자동 모드, pH 전극으로 LogR 모드를 사용하는 자동 모드
워런티3년 모듈 보증
중량(영국식 단위)0.5 lb.
중량(미터법)0.2 kg
유형pH/LogR Measurement Module
pH 범위-2.000 ∼ 20.000pH
Unit SizeEach