Medidores de sobremesa multiparamétricos para pH/ISE/conductividad/oxígeno disuelto Orion™ Versa Star Pro™
Thermo Scientific™

Medidores de sobremesa multiparamétricos para pH/ISE/conductividad/oxígeno disuelto Orion™ Versa Star Pro™

Obtenga rendimiento y flexibilidad de primera calidad con el medidor Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ con módulos de pH/ISE, conductividad y RDO/DO para medir un máximo de 4 canales a la vez
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de producto
VSTAR94Kit de medición
VSTAR90Medidor, módulos de pH/ISE/mV
VSTAR92Medidor, pH/ISE/mV/Temp Módulo
VSTAR91Medidor, 2 módulos de pH/ISE/mV
VSTAR93Medidor, 2 pH/ISE/mV/Temp Módulos
Número de catálogo VSTAR94
Precio (MXN)
-
Tipo de producto:
Kit de medición

Obtenga alta precisión, rendimiento superior y máxima flexibilidad con el medidor multiparamétrico de pH/ISE/conductividad/oxígeno disuelto de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™. Cumpla los requisitos de las aplicaciones más exigentes para pH, concentración de iones, conductividad, oxígeno disuelto y temperatura. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color y personalice los cuatros canales del medidor con cuatro módulos intercambiables. Registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador. Seleccione sistemas con uno o dos módulos de pH/ISE.

Los medidores de sobremesa Thermo Scientific Orion Versa Star Pro se han diseñado para cubrir fácilmente los requisitos de las aplicaciones más complicadas. El sistema medidor ofrece funciones avanzadas y se puede configurar para cumplir los requisitos cambiantes. Los medidores de sobremesa Orion Versa Star Pro ofrecen módulos de medición intercambiables que permiten que varios usuarios personalicen cuatro canales independientes para cubrir requisitos específicos. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color con tamaños de texto ajustables. Elimine las conjeturas asociadas a la configuración y calibración del medidor con las instrucciones en pantalla disponibles en distintos idiomas locales. Introduzca los datos de forma rápida y sencilla mediante el teclado numérico.

  • El indicador de estabilidad de las mediciones en pantalla indica el momento preciso en el que las mediciones están listas
  • Entre los modos de lectura seleccionables se incluyen Auto-Read que mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous que muestra lecturas cambiantes, Timed que registra los datos a intervalos específicos y Single-Shot que mantiene la lectura después de alcanzar un tiempo de espera concreto
  • Las alarmas sonoras le notificarán automáticamente cuando se alcance un valor de desviación, un valor de límite alto/bajo o un intervalo de tiempo de calibración concretos
  • Mezcle de forma uniforme soluciones con hasta dos sondas de agitador controladas por medidor. Las sondas se pueden colocar fácilmente y aclarar rápidamente entre muestras
  • El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de cuenta, de muestra y de electrodo opcionales
  • El registro de calibración almacena las diez calibraciones más recientes por parámetro en un gráfico visualizable para las calibraciones de electrodo de ión selectivo (ISE) y pH multipunto
  • Garantice la integridad de las mediciones mediante la visualización del registro de calibración activa al mismo tiempo que toma las lecturas
  • La memoria no volátil del medidor conserva los datos y la configuración, incluso en caso de fallos de corriente
  • El medidor facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
  • Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años

Incluye el módulo de medición de pH/ISE Orion Versa Star:

  • Mida pH, concentración de iones, mV, mV relativos o potencial de oxidación-reducción (ORP) con temperatura
  • Realice calibraciones de pH de hasta seis puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST, DIN o definidos por el usuario
  • Realice calibraciones de ISE de hasta seis puntos con posibilidad de seleccionar ppm, M, mg/L, %, ppb o ninguna unidad

Incluye el módulo de medición de conductividad Orion Versa Star:

  • Mida conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura
  • Realice calibraciones de conductividad de hasta seis puntos
  • Utilice la compensación de la temperatura de conductividad con desviación, EP (USP), lineal o no lineal con temperaturas de referencia de 5, 10, 15, 20 o 25 °C

Incluye el módulo de medición de RDO/DO Orion Versa Star:

  • Mida el oxígeno disuelto como porcentaje de saturación o mg/l con la temperatura mediante las sondas ópticas de RDO Orion o las sondas de DO polarográficas Orion
  • Calibre el oxígeno disuelto mediante las opciones de aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado (valoración Winkler) o punto cero
  • Compense automáticamente las lecturas de oxígeno disuelto mediante la sonda ATC de temperatura, la calibración manual de la salinidad y el barómetro integrado para la presión barométrica

Función de acceso al sistema
Los medidores Orion Versa Star Pro ofrecen una función de acceso al sistema a los niveles de acceso administrativo y de usuario personalizado para distintas funciones del medidor, incluidos configuración de fecha y hora, configuración del medidor, registro de datos y registro de calibración.

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Adaptador de CAUniversal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de Nº. STARA-PWR)
Exactitud (barómetro)±6 mmHg
Exactitud (conductividad)0,5 % de la lectura ±1 dígito > 3 μS; 0,5 % de la lectura ± 0,01 μS ≤ 3 μS
Exactitud (ISE)±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (OD polarográfica)±0,2 mg/l o ±2 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (RDO)±0,1 mg/l hasta 8 mg/l, ±0,2 mg/l desde 8 hasta 20 mg/l, ±10 % de lectura hasta 50 mg/l
Exactitud (resistividad)0,5 % de la lectura ± 1 dígito
Exactitud (salinidad)0,5 % de la lectura ± 1 dígito
Exactitud (TDS)0,5 % de la lectura ± 1 dígito
Exactitud (mV)±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (pH)±0,002
Funciones avanzadas de ISEPendiente segmentada (punto a punto), blanco automático no lineal seleccionable, rango de baja concentración estable
Salida de alarmaAlarma de punto de ajuste, alarma de límite superior/inferior, alarma de calibración debida
Opción de retroiluminaciónSí
Corrección de la presión barométricaDe 400 a 850 mmHg, automático mediante barómetro integrado o entrada manual
CalibraciónpH con opción de edición de calibración, concentración de iones (ISE) con opción de edición de calibración, relativo
Modos de calibraciónAire con agua saturada y agua saturada con aire, manual (valoración Winkler) y punto cero
Puntos de calibraciónModo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto
Puntos de calibración (conductividad)Máx. de 6
Puntos de calibración (ISE)Desde 1 hasta 6
Puntos de calibración (pH)Desde 1 hasta 6
Constante de celdaDe 0,001 a 199,9 cm-1
Certificaciones/conformidadCE, TUV 3-1, FCC Clase A
Canales4 - personalizables con módulos
Detalles de gestión de datosTransferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Puntos de datos2000 con sello de fecha y hora
DescripciónKit de medidor de sobremesa Orion Versa Star Pro con módulo de pH/ISE/mV, módulo de conductividad/TDS/salinidad/resistividad, módulo RDO/DO, electrodo de pH/ATC Ross UltraTriodo con cuerpo de epoxi, sensor de conductividad de 4 celdas DuraProbe, sensor óptico de OD RDO, sonda de agitador, soluciones y soporte
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)28 x 24 x 10 cm (11 x 9,5 x 3,9 pulg), los módulos añaden ≤ 2 cm (0,8 pulg) L y Al
IncluyeMedidor Versa Star Pro, módulo de pH/ISE VSTAR-ISE, módulo de conductividad VSTAR-CND, módulo de RDO/DO VSTAR-RD, electrodo de pH/ATC de cuerpo de epoxi BNUMD ROSS Ultra Triode8157, sensor de conductividad de 4celdas MD Orion DuraProbe013005 (K= 0,475), sensor óptico de oxígeno disuelto MD Orion087010, sonda de agitador Orion Star096019, kit de solución y tampón de pH ROSS810199, estándar de conductividad Orion0110071413 μ, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz de ordenador y certificado de prueba de medidor
EntradasBNC (electrodo selectivo de pH, ORP o iones), punta de pin (electrodo de referencia), 8 pin MiniDIN (sonda de temperatura ATC), 8 pin MiniDIN (sensor de conductividad con temperatura integrada), 9 pin MiniDIN (sensor de OD óptico o polarográfico RDO con temperatura integrada), dos entradas de agitador (sonda de agitador)
Punto isopotencialpH 7,000 (ajustable), ISE 1,000 (ajustable)
TecladoNumérico con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
IdiomasInglés, español, francés, italiano, alemán, chino, portugués y coreano, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese, Korean
Tipo de función de registroRegistro automático de datos con modos de medición Auto-Read, Timed y Single Shot; registro manual de datos con modo de medición continuo
MemoriaLa memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Métodos10 por canal
SalidasUSB (2), RS232
Percent Saturation Range (Polarographic DO)De 0,0 al 600,0% de saturación
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO)±2 % de saturación ≤ 200 % de saturación, ±10 % de saturación > 200 % de saturación
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO)0,1, 1% de saturación
Intervalo de saturación porcentual (RDO)De 0,0 al 500,0 % de saturación
Resolución de saturación en porcentaje (RDO)0,1, 1 % de saturación
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO)±2% de saturación o ±2 % de lectura, lo que sea mayor
Potencia nominalEntrada de CC: 9VDC, 1A
Fuente de alimentaciónAdaptador universal de CA (incluido)
Intervalo de presiónDe 400 a 850 mmHg
Resolución de presión0.1mmHg
Tipo de productoKit de medición
Intervalo (ISE)De 0,0001 a 19 990 con unidades seleccionables de ppm, molar, mg/l, %, ppb o ninguna
Intervalo (ORP)±2000,0 mV
Intervalo (OD polarográfica)De 0,00 a 90,00 mg/l
Intervalo (RDO)De 0,00 a 50,00 mg/l
Intervalo (mV relativos)±2000,0 mV
Intervalo de humedad relativaDel 5 al 85%, sin condensación
Resolución (conductividad)0,001 μS (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos
Resolución (ISE)0,0001 como mínimo, de 1 a 4 dígitos significativos (seleccionable por el usuario)
Resolución (OD polarográfica)0,01, 0,1 mg/l
Resolución (RDO)0,01, 0,1 mg/l
Resolución (resistividad)1 ohm o 0,1 megaohm, intervalo automático
Resolución (salinidad)0,01 psu o 0,01 ppt (mínimo), intervalo automático
Resolución (TDS)0,001 ppm (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos
Resolución (mV)0,1 mV
Resolución (pH)0,1/0,01/0,001
Factor de salinidadDe 0,0 a 45,0 ppt, corrección automática mediante lectura de conductividad o introducción manual de salinidad de la muestra
Modos de medición de salinidadAgua de mar natural (ppt) o salinidad práctica (psu)
EstabilidadConfiguración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Intervalo de factor de TDSLineal (de 0,02 a 9,99)
Exactitud de temperatura±0,1 °C
Compensación de la temperaturalineal, nLFn (agua ultrapura no lineal), nLFu (agua ultrapura sin gas no lineal), EP (apagada con advertencia) o apagada
Temperatura de funcionamiento (imperial)De 41°F a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico)De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Temperatura de referencia (métrico)5 °, 10 °, 15°, 20 °, 25 °C
Calibración de la sonda de temperaturaCalibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Intervalo de temperatura (imperial)De 22,0 °F a 221,0 °F
Resolución de temperatura0,1 °C (0,1 °F)
Selección de temperaturaManual o automático con sonda ATC de temperatura
Peso (imperial)2,5 lb, cada módulo añade 0,5 lb
Peso (métrico)1,2 kg, cada módulo añade 0,2 kg
Tipo de pantallaPantalla LCD gráfica a color con opciones personalizables por el usuario
Clasificación IPIP 54
Measurement ModespH, mV, mV relativos (RmV), ORP o concentración de iones (ISE) con temperatura; conductividad, TDS, salinidad, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature, TDS, Conductivity, Salinity
Intervalo (conductividad)De 0,001 μS/cm a 3000 mS/cm
Intervalo (resistividad)De 2 Ohm a 100,0 meg-Ohm
Intervalo (salinidad)De 0,06 a 80,00 psu; de 0,05 a 42,00 ppt
Intervalo (TDS)De 0,001 a 200,0 ppm
Intervalo (mV)±2000,0 mV
Intervalo (pH)Desde -2,000 hasta 20,000
Intervalo de temperatura (métrico)De -5,0 °C a +105,0 °C
Unit SizeEach