Search
Search

| Número de catálogo | Capacidad (métrico) | Color | Tipo | Forma |
|---|---|---|---|---|
| WB30327 | 250 ml | Blanco | Plato de pesaje antiestático | Cuadrada |
| WB30332 | 5 ml | Negro | Plato de pesaje antiestático | Diamante |
| WB30312 | 5 mL | Negro | Estándar | Diamante |
| WB30331 | 5 ml | Blanco | Plato de pesaje antiestático | Diamante |
| WB30205 | 7 ml | Blanco | Estándar | Cuadrada |
| WB30314 | 30 ml | Blanco | Estándar | Diamante |
| WB30334 | 30 ml | Blanco | Plato de pesaje antiestático | Diamante |
| WB30335 | 30 ml | Negro | Plato de pesaje antiestático | Diamante |
| WB30324 | 100 ml | Blanco | Plato de pesaje antiestático | Cuadrada |
| WB30254 | 100 ml | Blanco | Estándar | Cuadrada |
| WB30304 | 250 ml | Blanco | Estándar | Cuadrada |
Form a funnel for easy pouring and complete sample transfer using the new and improved Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats, featuring radiused corners. All sizes packed 250 per pack, 500 per case.