Sterilin™ Weighing Boats
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Sterilin™ Weighing Boats

Form a funnel for easy pouring and complete sample transfer using the new and improved Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats, featuring radiused corners.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)ColorTipoForma
WB303315 mlBlancoPlato de pesaje antiestáticoDiamante
WB303325 mlNegroPlato de pesaje antiestáticoDiamante
WB303125 mLNegroEstándarDiamante
WB302057 mlBlancoEstándarCuadrada
WB3031430 mlBlancoEstándarDiamante
WB3033430 mlBlancoPlato de pesaje antiestáticoDiamante
WB3033530 mlNegroPlato de pesaje antiestáticoDiamante
WB30324100 mlBlancoPlato de pesaje antiestáticoCuadrada
WB30254100 mlBlancoEstándarCuadrada
WB30327250 mlBlancoPlato de pesaje antiestáticoCuadrada
WB30304250 mlBlancoEstándarCuadrada
Número de catálogo WB30331
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
5 ml
Color:
Blanco
Tipo:
Plato de pesaje antiestático
Forma:
Diamante

Form a funnel for easy pouring and complete sample transfer using the new and improved Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats, featuring radiused corners. All sizes packed 250 per pack, 500 per case.

  • Fabricada con poliestireno de alto impacto
  • La superficie hidrófoba garantiza la ausencia de absorción de agua de la atmósfera o de la muestra
  • Disponible en blanco o negro para garantizar la idoneidad para diferentes materiales de muestra coloreados
  • El intervalo antiestático solventa los problemas con el cuelgue de polvo
  • Base plana para un apoyo firme y seguro en la balanza
  • No se suministran estériles
Especificaciones
Longitud (métrico)55 mm
FormaDiamante
TipoPlato de pesaje antiestático
Anchura (métrico)30 mm
Forma del fondoPlano
Capacidad (métrico)5 ml
ColorBlanco
MaterialPoliestireno
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 500