사양
분석 범위Ti ∼ Bi의 25개 원소
이용 가능한 분석 모드합금 모드: 금속 합금
인증/적합성CE, RoHS
데이터 입력터치스크린 키보드
사용자 프로그래밍식 선택 목록
무선 원격 바코드 리더 옵션
데이터 스토리지내부 >10,000개 판독값 및 스펙트럼
데이터 전송USB, Bluetooth™ 및 RS-232 직렬 통신
치수(길이 x 폭 x 높이)10.25 x 11 x 4 in.(256 x 275 x 100mm)
디스플레이 유형고정각 컬러 터치스크린 디스플레이
IP 등급IP54 (splash and dust proof)
라이선스지역별로 다릅니다. 지역 유통업체에 문의하십시오.
최대 파워2W
운영 체제Ownership
옵션 액세서리Thermo Scientific™ 휴대용 검사 스탠드, 고정식(탁상용) 검사 스탠드, 이동식 검사 스탠드
보안 기능암호 보호 사용자 보안
표준 액세서리잠금장치 보호 운반 케이스
피복 벨트형 홀스터
1개 6셀 리튬이온 배터리팩
110/220VAC 배터리 충전기/AC 어댑터
PC 연결 케이블(USB 및 RS-232)
Niton Data Transfer(NDT) PC 소프트웨어
안전끈
대조 시료/표준물질
시스템 전자 장치400MHz ARM 11 CPU
300MHz 전용 DSP
신호 처리용 80MHz ASICS DSP
4096채널 MCA
64Mb 내부 시스템 메모리/ 128Mb 내부 사용자 저장소
튜브 유형Ag anode 38kV maximum, 80 μA maximum
중량(영국식 단위)3 lbs 5.8 oz
중량(미터법)1.53kg
애플리케이션Elemental Analysis
검출기 유형고성능 반도체
튜브 전압38 kV
Unit SizeEach