Search
Search

| Número de catálogo | Pocillos |
|---|---|
| XP00145BOX | 15 pocillo |
| XP00140BOX | 10 pocillo |
| XP00140BOXPR | 10-well |
| XP00142BOX | 12 pocillo |
| XP00142BOXPR | 12-well |
| XP00145BOXPR | 15-well |
Las características de los geles de Tris-glicina Novex, en formato WedgeWell, incluyen:
• Mayor vida útil: almacene los geles durante un máximo de ocho meses a 4 °C
• Diversidad: para ensayos de proteínas nativas y desnaturalizantes
• Pocillos en forma de cuña: cargan fácilmente hasta dos veces más volumen de muestra
• Condiciones de funcionamiento rápido: separe con rapidez las proteínas mediante una tensión constante en menos de 60 minutos
Seleccione el formato de gel correcto para sus experimentos
Los geles de Tris-glicina Novex, en formato WedgeWell, se suministran en una gran variedad de concentraciones fijas del 6 % al 18 %, así como gradientes con intervalos del 4–12 %, 4–20 %, 7–16 % y 10–20 %. Puede seleccionar entre nuestros numerosos formatos de pocillo, incluidos de 10, 12 y 15 pocillos y diferentes tamaños de envase.
Procese sus proteínas en forma nativa o desnaturalizada
Los geles de Tris-glicina Novex, en formato WedgeWell, no contienen SDS y se pueden usar para procesar proteínas en forma nativa o desnaturalizada. Para proteínas desnaturalizadas, recomendamos utilizar el tampón de muestra SDS de Tris-glicina Novex (LC2676) y el tampón de desplazamiento SDS de Tris-glicina Novex (LC26755). Para proteínas nativas, recomendamos el uso del tampón de muestra nativo de Tris-glicina Novex (LC2673) y el tampón de desplazamiento nativo de Tris-glicina Novex (LC2672).
Cómodos de usar
Los geles de Tris-glicina Novex, en formato WedgeWell, cuentan con novedosos pocillos en forma de cuña que permiten un volumen de carga hasta dos veces superior en comparación con otros geles de 1,0 mm de grosor. Los pocillos en forma de cuña también tienen aberturas más grandes, lo que facilita la carga de muestras.
Para transferir proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia de Tris-Glicina Novex (LC3675) al realizar la transferencia húmeda tradicional mediante el módulo Mini Blot Invitrogen (B1000). Las transferencias también se pueden realizar con transferencia semiseca rápida mediante Invitrogen Power Blotter o transferencia rápida en seco mediante el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).