Navecillas para balanza de poliestireno de alto impacto
Kartell™

Navecillas para balanza de poliestireno de alto impacto

Proporcionan un sistema sencillo y económico para el pesaje de cualquier medio.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)ColorForma
11100-03
también denominado 11100/03
5 mlBlancoDiamante
11105TS
también denominado 11105
250 mlBlancoCuadrada
Número de catálogo 11100-03
también denominado 11100/03
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
5 ml
Color:
Blanco
Forma:
Diamante
Proporcionan un sistema sencillo y económico para el pesaje de cualquier medio.
  • Navecillas de pesaje ligeras
  • Sin contaminante (fabricadas con HIPS con superficie hidrófoba)
  • Se moldean con facilidad para crear la forma de embudo
  • Disponible en dos modelos: rombo (DS) y cuadrado (SQ) 
  • El modelo DS está disponible en color blanco o negro para la visibilidad de la muestra de trazas que permanece adherida a la navecilla
  • Peso de tara reproducible: variación entre lotes inferior al 5 %
  • Antiestática
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)31 x 53 x 5,3 mm
Longitud (métrico)31 mm
FormaDiamante
TipoNavecilla para la balanza
Peso (métrico)0,3 g
Anchura (métrico)53 mm
Forma del fondoPlano
Capacidad (métrico)5 ml
ColorBlanco
Altura (métrico)5,3 mm
MaterialPoliestireno
Unit SizeEach