Search
Search

| Número de catálogo | Certificaciones/conformidad | Longitud (métrico) | Intervalo de gravedad específica |
|---|---|---|---|
| 11555GC | Certificado de 3 puntos, NIST, ASTM E100, E126 | 340 mm | De 1,000 a 1,070 |
| 11555DC | Certificado de 3 puntos, NIST, ASTM E100, E126 | 345 mm | De 0,820 a 0,890 |
| 11555CC | Certificado de 3 puntos, NIST, ASTM E100, E126 | 330 mm | De 0,760 a 0,830 |
| 11555EC | Certificado de 3 puntos, NIST, ASTM E100, E126 | 340 mm | De 0,880 a 0,950 |
| 11555FC | Certificado de 3 puntos, NIST, ASTM E100, E126 | 325 mm | De 0,940 a 1,010 |
| 11555HC | Certificado de 3 puntos, NIST, ASTM E100, E126 | 330 mm | De 1,060 a 1,130 |
| 11555U | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 330 mm | De 1,660 a 1,730 |
| 11555B también denominado FISHERTOPSELLING-11555B-500/PK | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 340 mm | De 0,700 a 0,770 |
| 11555C también denominado FISHERTOPSELLING-11555C-4/CS | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 330 mm | Desde 0,760 hasta 0,830 |
| 11555E también denominado FISHERTOPSELLING-11555E-EACH | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 340 mm | Desde 0,880 hasta 0,950 |
| 11555F también denominado FISHERTOPSELLING-11555F-50/PK | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 325 mm | Desde 0,940 hasta 1,010 |
| 11555D también denominado FISHERTOPSELLING-11555D-EACH | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 345 mm | Desde 0,820 hasta 0,890 |
| 11555J | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 335 mm | De 1,120 a 1,190 |
| 11555H también denominado FISHERTOPSELLING-11555H-EACH | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 330 mm | Desde 1,060 hasta 1,130 |
| 11555Q | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 330 mm | De 1,48 a 1,55 |
| 11555R | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 330 mm | De 1,54 a 1,61 |
| 11555S | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 330 mm | De 1,6 a 1,67 |
| 11555T | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 330 mm | De 1,78 a 1,85 |
| 11555A también denominado FISHERTOPSELLING-11555A-EACH | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 340 mm | De 0,640 a 0,710 |