Especificaciones
DescripciónDia. x H: 23.5 x 20.1cm (9.25 x 7.94 in.)
Diámetro (métrico)Rim: 23.5 cm
Para utilizar con (aplicación)Ideal para el almacenamiento y transporte de muestras sensibles a la temperatura en hielo, pulpas de alcohol, baños de agua y mucho más
Para utilizar con (equipo)Tubo de 1,5 y 15 ml
Altura (imperial)7 pulg
Altura (métrico)17,8 cm
Esterilizables en autoclaveNot Autoclavable
Capacidad (métrico)4 l
ColorAzul
Admite24 Microtubes
MaterialPVC
Control de temperaturaNo
Intervalo de temperaturaDe - 196 a 93 °C
TipoContenedor para hielo sin tapa
Unit SizeCase of 340