Especificaciones
Esterilizables en autoclaveNo autoclavable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)1.19 x 2.25 x 0.5 in.
DesechablesReusable
Para utilizar con (aplicación)CPA Balances, Cubis Balances, Extend ED Balances, M-Power Balances, M-Prove Scales
Altura (imperial)0.5 in.
Longitud (imperial)1.19 in.
FormaBoat
TamañoPequeño
TipoWeighing Boat
Anchura (imperial)2.25 in.
Forma del fondoPlano
ColorSilver
Altura (métrico)12 mm
MaterialPoliestireno
EsterilidadNo estéril
Unit SizePack of 50