Texwipe™ Bajo TOC Alpha™ Torunda
Fisher Scientific™

Texwipe™ Bajo TOC Alpha™ Torunda

Fabricados según tolerancias rigurosas y uniformes sin el uso de adhesivos para ofrecer un rendimiento superior. Los hisopos Texwipe™ Alpha™ con bajo COT se han limpiado mediante un proceso patentado para garantizar su idoneidad de uso en los análisis de carbono orgánico total (COT) como parte de un protocolo de validación de limpieza.
Have Questions?
Número de catálogoLongitud (métrico)
19034962
también denominado FISHERTOPSELLING-19034962-PK
127,5mm
Número de catálogo 19034962
también denominado FISHERTOPSELLING-19034962-PK
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
127,5mm

Fabricados según tolerancias rigurosas y uniformes sin el uso de adhesivos para ofrecer un rendimiento superior.Los hisopos Texwipe™ Alpha™ con bajo COT se han limpiado mediante un proceso patentado para garantizar su idoneidad de uso en los análisis de carbono orgánico total (COT) como parte de un protocolo de validación de limpieza.

 

  • Certificado Limpiado a un nivel de < 50 g/L μde TOC garantiza la consistencia en la contribución del fondo del hisopo
  • Ideal para su uso en la validación de limpieza de equipos utilizados en la fabricación de fármacos, excipientes e ingredientes farmacéuticos
  • Cabezal de poliéster de doble capa y doble tejido que proporciona una excelente recuperación de muestras mediante la captura de las muestras en una estructura de tejido sin adherirse a ellas, lo que permite una liberación completa en el diluyente
  • El cabezal grande sobre un mango rígido y desprendible proporciona un soporte firme para muestrear áreas amplias y superficies  planas y permite colocar el cabezal en el vial con mínima manipulación y contaminación.
  • El mango de polipropileno 100 % garantiza que no se introduzcan contaminantes adicionales y proporciona una excelente resistencia química
  • Sin interferencia de fondo de otros contaminantes
  • Esterilizables en autoclave para su uso en entornos y procesos estériles

 

Especificaciones
EstructuraPala de cabeza plana, empuñadura larga y de fácil agarre
Descripciónel muestreo;
Diámetro del mango (métrico)5,2mm
Para utilizar con (aplicación)Muestreo de superficie para usar en protocolos de validación de limpieza, limpieza de precisión de zonas de difícil acceso o espacios pequeños
Color del asaVerde claro
Longitud (métrico)127,5mm
Longitud del mango (métrico)101,8mm
Longitud de la punta (métrico)25,7mm
Grosor (métrico)4,2 mm
Anchura de la cabeza (imperial)0,5 in
Anchura de la cabeza (métrico)12,7 mm
Tipo de adhesivoTérmica
Material del mangoPolipropileno
Longitud (imperial)1,01 in
Tipo de productoHisopo
Material de la puntaPoliéster tejido
Unit SizePack of 20