Accessories for 1500 Series A2 Class II, Type A2 Biological Safety Cabinet
Accessories for 1500 Series A2 Class II, Type A2 Biological Safety Cabinet
Accessories for 1500 Series A2 Class II, Type A2 Biological Safety Cabinet
Accessories for 1500 Series A2 Class II, Type A2 Biological Safety Cabinet
Accessories for 1500 Series A2 Class II, Type A2 Biological Safety Cabinet
Thermo Scientific™

Accessories for 1500 Series A2 Class II, Type A2 Biological Safety Cabinet

Redefine excellence in your lab with the Thermo Scientific™ 1500 Series Class II, Type A2 Biological Safety Cabinet, offering advanced protection, exceptional user comfort, and convenience.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de productoPara utilizar con (equipo)
1911556Kit de cubierta trasera3 ft BSC A2 de clase II 1500
1911580Soporte ajustable3 ft BSC A2 de clase II 1500
1911578Soporte ajustable4 ft BSC A2 de clase II 1500
1911581Soporte ajustable5 ft BSC A2 de clase II 1500
1911579Soporte ajustable6 ft BSC A2 de clase II 1500
1911584Soporte fijo con ruedas giratorias3 ft BSC A2 de clase II 1500
1911582Soporte fijo con ruedas giratorias4 ft BSC A2 de clase II 1500
1911585Soporte fijo con ruedas giratorias5 ft BSC A2 de clase II 1500
1911583Soporte fijo con ruedas giratorias6 ft BSC A2 de clase II 1500
1911505Dedal3/4/5 ft BSC A2 de clase II 1500
1911506Dedal6 ft BSC A2 de clase II 1500
1911590Reposabrazos acolchado de acero inoxidableBSC A2 de clase II 1500 todas las alturas
1911557Kit de cubierta trasera4 ft BSC A2 de clase II 1500
1911558Kit de cubierta trasera5 ft BSC A2 de clase II 1500
1911559Kit de cubierta trasera6 ft BSC A2 de clase II 1500
1911673Módulo de superficie de trabajo indentada3 ft BSC A2 de clase II 1500
1911674Módulo de superficie de trabajo indentada4 ft BSC A2 de clase II 1500
1911675Módulo de superficie de trabajo indentada5 ft BSC A2 de clase II 1500
1911676Módulo de superficie de trabajo indentada6 ft BSC A2 de clase II 1500
350236Cable de alimentación con cierre giratorioBSC A2 de clase II 1500 todas las alturas
1911560Tubería universal3 ft BSC A2 de clase II 1500
1911568Tubería universal3 ft BSC A2 de clase II 1500, R, T
1911561Tubería universal3 ft BSC A2 de clase II 1500, L, T, B
1911569Tubería universal3 ft BSC A2 de clase II 1500, L, T
1911564Tubería universal4 ft BSC A2 de clase II 1500, R, T, B
1911570Tubería universal4 ft BSC A2 de clase II 1500, R, T
1911566Tubería universal4 ft BSC A2 de clase II 1500, L, T, B
1911571Tubería universal4 ft BSC A2 de clase II 1500, L, T
1911562Tubería universal5 ft BSC A2 de clase II 1500, R, T, B
1911572Tubería universal5 ft BSC A2 de clase II 1500, R, T
1911563Tubería universal5 ft BSC A2 de clase II 1500, L, T, B
1911573Tubería universal5 ft BSC A2 de clase II 1500, L, T
1911565Tubería universal6 ft BSC A2 de clase II 1500, R, T, B
1911574Tubería universal6 ft BSC A2 de clase II 1500, R, T
1911567Tubería universal6 ft BSC A2 de clase II 1500, L, T, B
1911575Tubería universal6 ft BSC A2 de clase II 1500, L, T
1911576Tubería universalBSC A2 de clase II 1500, R, B tod alt
1911577Tubería universalBSC A2 de clase II 1500, L, B todas alturas
Número de catálogo 1911556
Precio (USD)
-
Tipo de producto:
Kit de cubierta trasera
Para utilizar con (equipo):
3 ft BSC A2 de clase II 1500
The Thermo Scientific™ 1500 Series Class II, Type A2 Biological Safety Cabinet combines first-class protection, energy efficiency, and user convenience for today's modern laboratory. Available in nominal widths of 3 ft, 4 ft, 6 ft, and it meets NSF/ANSI Standard 49. Discover how we are delivering enhancements in all 4Cs: Containment, Comfort, Convenience, and Cost Effectiveness.
Containment
  • Dual blower and pressure sensor system enable a higher degree of personal and product protection compared to the traditional, single blower BSC
  • Thermo Scientific™ SmartFlow™ Plus Technology provides autonomous safety features to maintain proper air flow and monitor critical conditions in real time without user interaction
  • Thermo Scientific™ DAVe™ (Digital Airflow Verification) Plus System validates protection by monitoring airflow velocities, detecting, and alerting to any changes
  • H14 HEPA filters remove airborne contaminants with 99.995% efficiency at the most penetrating particle size (MPPS).
Comfort
  • New ergonomically designed window mechanism that offers haptic feedback when moving the window, allowing users to easily locate the optimal window position
  • SmartClean window design allows users to lower the window easily for thorough cleaning of inner surfaces
  • 10° sloped front glass for better comfort and ergonomics
  • Spacious work area with comfortable armrests options
Convenience
  • Newly added, intuitive touch screen provides essential data and status of the cabinet
  • Easily program UV disinfection cycle – customize the date, time, and duration of the UV cycle to fit your schedule
  • Thermo Scientific™ SmartPort™ design provides contained passage of tubing and cables into the work area
Cost Effectiveness
  • Night Stand-by Mode reduced airflow to 30% during low usage periods
  • DC motors offer low energy consumption
Certifications
  • NSF/ANSI 49 Standard, UL, and CE
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)3 ft BSC A2 de clase II 1500
Tipo de productoKit de cubierta trasera
Unit SizeEach