Columnas para HPLC Hypersil GOLD™ PREP aQ
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Hypersil GOLD™ PREP aQ

Estables en fase móvil acuosa al 100 %, las columnas para HPLC preparativas de desactivación terminal polar Hypersil GOLD aQ C18 proporcionan una retención y resolución mejoradas de analitos polares.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Formato de columna
25305-159370A150 mm30 mmColumna preparativa, estándar
25305-018823A8 mm10 mmPrecolumna
25305-019023A20 mm10 mmPrecolumna
25305-019323A30 mm10 mmColumna de protección, 1,58 mm (1/16 in)
25305-019323B30 mm10 mmColumna de protección, 1,58 mm (1/8 in)
25305-029323A30 mm20 mmColumna de protección, 1,58 mm (1/16 in)
25305-029323B30 mm20 mmColumna de protección, 1,58 mm (1/8 in)
25305-109070A100 mm10 mmColumna preparativa, estándar
25305-109270A100 mm10 mmColumna preparativa, estándar
25305-109270XL100 mm25 mmColumna preparativa, XtendedLife
25305-109370A100 mm30 mmColumna preparativa, estándar
25305-109570A100 mm50 mmColumna preparativa, estándar
25305-109570XL100 mm50 mmColumna preparativa, XtendedLife
25305-159070A150 mm10 mmColumna preparativa, estándar
25305-159270A150 mm20 mmColumna preparativa, estándar
25305-159270XL150 mm25 mmColumna preparativa, XtendedLife
25305-159570A150 mm50 mmColumna preparativa, estándar
25305-259070A250 mm10 mmColumna preparativa, estándar
25305-259270A250 mm20 mmColumna preparativa, estándar
25305-259270XL250 mm25 mmColumna preparativa, XtendedLife
25305-259370A250 mm30 mmColumna preparativa, estándar
25305-259570A250 mm50 mmColumna preparativa, estándar
Número de catálogo 25305-159370A
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
30 mm
Formato de columna:
Columna preparativa, estándar

Conserve y resuelva los analitos polares para sus necesidades de ampliación de purificación mediante el uso de las columnas preparativas con desactivación terminal polar Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18. Estas columnas para HPLC preparativas C18 son perfectas para realizar complejas separaciones de fase reversa mediante fases móviles muy acuosas. Nuestras columnas están disponibles en una amplia variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.

Selectividad alternativa con fase estacionaria C18 de desactivación terminal polar

  • El grupo funcional polar con desactivación terminal proporciona un mecanismo de interacción adicional para la separación de compuestos polares.
  • Ofrece una retención superior de compuestos polares.
  • Selectividad C18 (USP L1).

Estabilidad en fases móviles altamente acuosas

  • Aplicable en fases móviles acuosas al 100 %.
  • Sin pérdida de rendimiento o estabilidad.

Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.

Componentes de brida estándar y roscados estándar

  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar previa solicitud para que sean compatible con SFC.

Componentes XtendedLife

  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de D.I.

Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.

Pedidos específicos de cliente

  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.

Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC

Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.

Especificaciones
Formato de columnaColumna preparativa, estándar
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalPolar
Presión máxima2200 psi (152 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase estacionariaaQ C18
Área de la superficie220 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL1
Carga de carbono12 %
Diámetro (métrico)30 mm
Longitud (métrico)150 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro175Å
pHDesde 2 hasta 9
Unit SizeEach